自動車後部座席の足元を、乗降時に明るく照らすランプ「LEDフロアライト」。ラインライトハーフを使った、取付けが簡単なキット商品です。■商品概要。●後部座席下等に装着、足元を明るく照らします。●タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!。●薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません。●防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保。●LEDランプでメンテナンスフリー
用途本商品は車室内専用品です。
質量(g)63(本体)
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)12
保護等級IP65相当
色温度(K)6700
使用環境温度(℃)-20~+70
光束(Lm)160
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
『ミラー/車内照明機器』には他にこんなカテゴリがあります
- ルームミラー
- サブミラー
- 車内LED
- 車内蛍光灯
- 車内フレキシブルライト
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。