絞り込み
入力電圧(V)
  • DC12(3)
  • DC24(3)
  • DC48(3)
出力電圧(V)
  • 110
  • 5(7)
  • 9(1)
  • 12(3)
  • 100(69)
  • 110~156(1)
  • 115(5)
  • 120(5)
ブランド
  • 電菱(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インバーターとは、車のサブバッテリーの電圧を家庭用コンセントと同じ電圧に変換してくれる電圧変換器。車のバッテリーは通常12Vですが、これを一般家庭の100Vに変換することで車の中でもさまざまな電化製品が使えるようになります。インバーターの出力は100w程度からパワフルな3000wを超えるものまで幅広くあり、消費電力の程度によって選ぶことが可能です。ただし消費電力が大きすぎるとインバーターや接続部が発熱し、プラスチックが溶けるほど熱くなることもありますので注意が必要。より安全に使用するために高温防止機能やショート防止機能を搭載したものもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
DC12(3)
DC24(3)
DC48(3)
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型・ファンレス自己消費電流を抑える動作モード 新機能軽量・薄型本体を破損させない逆極性接続保護広い入力電圧範囲広い動作温度範囲安心の国内設計出力電圧・周波数を設定可能リモートコネクタ搭載わかりやすいLED表示豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
正弦波インバータ TSシリーズ 電菱正弦波インバータ TSシリーズ電菱(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
出力電圧(V)AC100/110/115/120周波数(Hz)50/60安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ電菱
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高いサージ電力正弦波出力出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可広い動作温度範囲温度負荷連動ファンパワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護無電圧接点端子リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能小型・ファンレス自己消費電流を抑える動作モード 新機能軽量・薄型本体を破損させない逆極性接続保護広い入力電圧範囲広い動作温度範囲安心の国内設計出力電圧・周波数を設定可能リモートコネクタ搭載わかりやすいLED表示豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ 電菱充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ電菱
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
出力電圧(V)AC100/110/115/120周波数(Hz)50/60保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)

車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

車用インバーター