絞り込み
入力電圧(V)
  • DC24
  • AC100(1)
  • DC12(55)
  • DC48(6)
出力電圧(V)
  • 5(1)
  • 100(12)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(3)
ブランド
  • 電菱(7)
  • セルスター(4)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • BESTEK(1)
  • CLEZEED(クレジード)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インバーターとは、車のサブバッテリーの電圧を家庭用コンセントと同じ電圧に変換してくれる電圧変換器。車のバッテリーは通常12Vですが、これを一般家庭の100Vに変換することで車の中でもさまざまな電化製品が使えるようになります。インバーターの出力は100w程度からパワフルな3000wを超えるものまで幅広くあり、消費電力の程度によって選ぶことが可能です。ただし消費電力が大きすぎるとインバーターや接続部が発熱し、プラスチックが溶けるほど熱くなることもありますので注意が必要。より安全に使用するために高温防止機能やショート防止機能を搭載したものもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
DC12(55)
DC24
DC48(6)
DC/ACインバーター セルスターDC/ACインバーターセルスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター SシリーズCLEZEED(クレジード)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
出力電圧(V)AC100USBポート1口(DC5V/2.1A)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応
パワーインバーターネオ セルスターパワーインバーターネオセルスター
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。
用途トラックやバスなど24V車での充電に。トラスコ品番208-5877幅(mm)10815Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)842奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC24定格出力(W)400接続コードバッテリー接続コード
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型・ファンレス自己消費電流を抑える動作モード 新機能軽量・薄型本体を破損させない逆極性接続保護広い入力電圧範囲広い動作温度範囲安心の国内設計出力電圧・周波数を設定可能リモートコネクタ搭載わかりやすいLED表示豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)DCDC3WEY インバーター 定格150WMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100/DC12/DC5材質アルミニウム(アルマイト加工)ブラック質量(g)600定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
正弦波インバータ SKシリーズ 電菱正弦波インバータ SKシリーズ電菱(12件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ電菱
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高いサージ電力正弦波出力出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可広い動作温度範囲温度負荷連動ファンパワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護無電圧接点端子リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEKBESTEK バッテリー接続ケーブルBESTEK
2,498税込2,748
1本
当日出荷
本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。 ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。 優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。
仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維質量(g)220±10入力電圧(V)DC12/24定格出力(W)300コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)保存温度(℃)-20~70作動温度(℃)-10~40
正弦波インバーター セルスター正弦波インバーターセルスター
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。 定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。 8つの保護機能で大きな安心。 基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5使用温度範囲(℃)0~+40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く)出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A最大出力(W)1000出力波形正弦波波形歪THD4%以下回路方式P.W.M.方式マイコン制御付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)
正弦波インバーター セルスター正弦波インバーターセルスター
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1500出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A定格出力(W)1200出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーター歪率(%)波形:THD4以下ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)3000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能小型・ファンレス自己消費電流を抑える動作モード 新機能軽量・薄型本体を破損させない逆極性接続保護広い入力電圧範囲広い動作温度範囲安心の国内設計出力電圧・周波数を設定可能リモートコネクタ搭載わかりやすいLED表示豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)4000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)効率最大91%

車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

車用インバーター