車用インバーター :「電気自動車」の検索結果

インバーターとは、車のサブバッテリーの電圧を家庭用コンセントと同じ電圧に変換してくれる電圧変換器。車のバッテリーは通常12Vですが、これを一般家庭の100Vに変換することで車の中でもさまざまな電化製品が使えるようになります。インバーターの出力は100w程度からパワフルな3000wを超えるものまで幅広くあり、消費電力の程度によって選ぶことが可能です。ただし消費電力が大きすぎるとインバーターや接続部が発熱し、プラスチックが溶けるほど熱くなることもありますので注意が必要。より安全に使用するために高温防止機能やショート防止機能を搭載したものもあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途AC 出力電圧(V)AC100 コード長さ(m)1 口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A) 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 入力電源DC12V 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります