3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
DC12(2)
家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力
定格電圧 DC V12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×38×109
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。
質量(g)221 最大出力(W)100(AC) コード長さ(m)1 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)80(AC)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)DC12マイナスアース車 出力電圧(V)AC100 ブラック 質量(g)190 最大出力(W)AC100 本体寸法(mm)75×133×40 定格出力(W)AC80 周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波) ヒューズ容量(A)10 出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります