車用インバーター :「USB 扇風機」の検索結果
関連キーワード
【90%に近い変換効率】
インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
他の特長:
2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。
高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。
過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。
インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。
地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。
静電気やハミングノイズは発生しません。
バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様THD:< 5%
質量(kg)2.3
電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)サージ:2000
出力電圧(V)AC : 100(±10%)
定格出力(W)1000
寸法(cm)27.2×17.0×7.5
出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替
出力波形正弦波
消費電流(A)自己: <2.0
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)20~70
効率最大90%
ケーブル長(cm)91
太さ(sq)22
取扱説明書(1.83MB)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】
RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。
【豊富な電子保護】
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。
【多機能タイプ&リモコン付属】
5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。
【頑丈な構造&1年間無償交換】
RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様THD:< 5%
質量(kg)4.8
電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)サージ:3000
出力電圧(V)AC : 100(±10%)
定格出力(W)2000
寸法(cm)43.3×22.8×9.2
出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替
出力波形正弦波
消費電流(A)自己: <2.0
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)20~70
効率最大90%
ケーブル長(cm)91
太さ(sq)22
取扱説明書(1.94MB)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
『車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用インバーター
- 車用DC/DCコンバーター
- 車用アップバータ
- 車用安定化電源
- 車用AC/DC変換商品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。