車用インバーター :「シガーソケット USB」の検索結果
関連キーワード
「入力電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
用途使用電力の目安。電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W。USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)。USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W。USB充電最大:18W。TypeC充電最大:18W
付属品取扱説明書、保証書(6か月分)
材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼
出力(W)定格70/最大80(コンセント)
電流(A)空運転:0.2
本体寸法(mm)90×45×41
本体質量(g)73
出力電圧(V)DC110~156
入力電圧(V)DC12
使用環境温度(℃)0~40
保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護
USB出力:DC5V 3.1A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用インバーター
- 車用DC/DCコンバーター
- 車用アップバータ
- 車用安定化電源
- 車用AC/DC変換商品
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。