1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。 標準長さ(m)100 内部導体(mm)1.05 概算質量(kg/km)64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下 シース厚(mm)0.95 絶縁体外径(mm)5 外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上 標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528 特性インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V/min)1000 静電容量(nF/km)55±3(1KHz)
1巻(100m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります