アンテナプラグ・接栓はアンテナケーブルの先端に取り付け、ユニットと接続するコネクター及びケーブル同士を中継する金具などです。金属製品以外では一般的なF型プラグの先端カバーや、屋外に設置したアンテナの接続部分を保護する防水カバーなどもあります。使用する環境を考慮し、選択するのが中継ネクター。通電性を考えるのであれば金メッキタイプです。他機器の影響を受けやすい環境ではシールドタイプのものを使用するなど用途にあわせて選択下さい。
208件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用 日本アンテナ4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用日本アンテナ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
3224MHz対応 接栓不要の高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
4C相当ケーブル用F形接栓 リング付 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ4C相当ケーブル用F形接栓 リング付 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
419税込461特価
1個
当日出荷
4C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル4C相当インピーダンス(Ω)75
金メッキ5Cケーブル用接栓 サン電子金メッキ5Cケーブル用接栓サン電子
549税込604
1パック(2個)
3日以内出荷
タイプ5C用
金メッキ4Cケーブル用接栓 サン電子金メッキ4Cケーブル用接栓サン電子
559税込615
1パック(2個)
3日以内出荷
タイプ4C用
4K8K対応両側ストレートプラグ S-4C サン電子4K8K対応両側ストレートプラグ S-4Cサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タイプ4C用
4K8K対応F型、L型プラグ S-4C サン電子4K8K対応F型、L型プラグ S-4Cサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タイプ4C用
4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4C サン電子4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4Cサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
タイプ4C用
4K8K対応F型、F型プラグ 2,5C サン電子4K8K対応F型、F型プラグ 2,5Cサン電子
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
タイプ2.5C用
4K8K対応F型、L型プラグ 2,5C サン電子4K8K対応F型、L型プラグ 2,5Cサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タイプ2.5C用
4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5C サン電子4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5Cサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タイプ2.5C用
F形コネクタ サン電子F形コネクタサン電子
979税込1,077
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
F形コネクタ サン電子F形コネクタサン電子
699税込769
1個
4日以内出荷
仕様中継セット適合4C用
F型変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)F型変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
969税込1,066
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(GHz)0~2
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250耐電圧AC 500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5 maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~2G
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)専用レンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)専用レンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
同軸L型コネクター用レンチテレビ用F型コネクタにも最適
サイズ3/8インチ(3C用)、7/16インチ(5C用)
整合器 日本アンテナ整合器日本アンテナ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合本体ARB-D1
F形コネクタL形プラグ サン電子F形コネクタL形プラグサン電子
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
F形コネクタ サン電子F形コネクタサン電子
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
7/16ターミネーションジャック 2W 7.5GHz 日本テレガートナー7/16ターミネーションジャック 2W 7.5GHz日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)終端器。
7/16アングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー7/16アングルアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16アダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー7/16アダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16ジャック-Nジャック 日本テレガートナー7/16ジャック-Nジャック日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16ジャック-Nプラグ 日本テレガートナー7/16ジャック-Nプラグ日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16プラグ-Nプラグ 日本テレガートナー7/16プラグ-Nプラグ日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16アダプタ(ジャック/ジャック) 日本テレガートナー7/16アダプタ(ジャック/ジャック)日本テレガートナー
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16アダプタ(プラグ/プラグ) 日本テレガートナー7/16アダプタ(プラグ/プラグ)日本テレガートナー
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
Nターミネーションジャック 1W 6GHz 日本テレガートナーNターミネーションジャック 1W 6GHz日本テレガートナー
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
N終端器。
Nアングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナーNアングルアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
Nアングルアダプタ。
Nアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナーNアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
Nアダプタ。
Nジャック-SMAジャック 日本テレガートナーNジャック-SMAジャック日本テレガートナー
3,898税込4,288
1個
51日以内出荷
同軸変換アダプタ。
Nジャック-SMAプラグ 日本テレガートナーNジャック-SMAプラグ日本テレガートナー
3,598税込3,958
1個
51日以内出荷
同軸変換アダプタ。
Nプラグ-SMAジャック 日本テレガートナーNプラグ-SMAジャック日本テレガートナー
3,598税込3,958
1個
51日以内出荷
同軸変換アダプタ。
Nプラグ-SMAプラグ 日本テレガートナーNプラグ-SMAプラグ日本テレガートナー
3,898税込4,288
1個
51日以内出荷
同軸変換アダプタ。
SMAアングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナーSMAアングルアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
3,198税込3,518
1個
30日以内出荷
SMAアダプタ。
Nアダプタ(プラグ/プラグ) 日本テレガートナーNアダプタ(プラグ/プラグ)日本テレガートナー
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Nアダプタ。
SMAターミネーションプラグ 1W 6GHz 日本テレガートナーSMAターミネーションプラグ 1W 6GHz日本テレガートナー
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
SMA終端器。
7/16ジャック用ダストキャップ 日本テレガートナー7/16ジャック用ダストキャップ日本テレガートナー
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
7/16ジャック用ダストキャップ。
7/16プラグ用ダストキャップ 日本テレガートナー7/16プラグ用ダストキャップ日本テレガートナー
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
7/16プラグ用ダストキャップ。

テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナプラグ・接栓