絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
「外径(Φmm)」から絞り込む

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ
YSK[リニアシャフト](24件のレビュー)¥2,694税込¥2,9631本35日以内出荷軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006895-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ
YSK[リニアシャフト](13件のレビュー)¥3,682税込¥4,0501本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
エンドプレート(1穴タイプ)
岩田製作所(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応![【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006877-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ
YSK[リニアシャフト](4件のレビュー)¥3,039税込¥3,3431本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2寸法L(mm)20~1500めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006895-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプ
YSK[リニアシャフト](7件のレビュー)¥4,268税込¥4,6951本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ
YSK[リニアシャフト](11件のレビュー)¥2,753税込¥3,0281本26日以内出荷軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~1500焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥819~税込¥901~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-2500(Φ2.5 h5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応![【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007157-160113-02.jpg)
【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ
YSK[リニアシャフト](8件のレビュー)¥2,668税込¥2,9351本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2軸径(Φmm)6~50寸法L(mm)20~1500焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006913-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ
YSK[リニアシャフト](5件のレビュー)¥4,725税込¥5,1981本25日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2寸法L(mm)22~1500おねじ径P3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側めねじ YSSBAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006877-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側めねじ YSSBAタイプ
YSK[リニアシャフト](1件のレビュー)¥3,396税込¥3,7361本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)寸法L(mm)20~1500めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-400(Φ4 h5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応![【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006956-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ
YSK[リニアシャフト](3件のレビュー)¥5,696税込¥6,2661本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2寸法L(mm)22~1500おねじ径P3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30めねじ径N3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS![【オーダー】リニアシャフト 両側リング溝付 YSFFタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007132-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 両側リング溝付 YSFFタイプ
YSK[リニアシャフト](2件のレビュー)¥2,710税込¥2,9811本26日以内出荷軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。材質SUJ2焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 両側段付 YSDDタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006992-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 両側段付 YSDDタイプ
YSK[リニアシャフト]¥5,553税込¥6,1081本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006974-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプ
YSK[リニアシャフト](2件のレビュー)¥3,925税込¥4,3181本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSSCBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006956-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSSCBタイプ
YSK[リニアシャフト](2件のレビュー)¥5,325税込¥5,8581本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)寸法L(mm)22~1500おねじ径P3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30めねじ径N3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006938-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ
YSK[リニアシャフト](1件のレビュー)¥6,439税込¥7,0831本25日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2寸法L(mm)24~1500おねじ径P3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30焼入硬度HRC60~(D部のみ)おねじ径Q3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30サービス分類オーダー・加工
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
NBシャフト 中空軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷から29日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中空![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007132-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ
YSK[リニアシャフト]¥3,053税込¥3,3581本26日以内出荷軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側リング溝付 YSSFAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007114-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側リング溝付 YSSFAタイプ
YSK[リニアシャフト]¥2,853税込¥3,1381本26日以内出荷軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ YSEAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007053-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ YSEAタイプ
YSK[リニアシャフト]¥3,968税込¥4,3651本26日以内出荷軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSDBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007017-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSDBタイプ
YSK[リニアシャフト]¥4,639税込¥5,1031本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2めねじ径N3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 YSSDAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006974-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 YSSDAタイプ
YSK[リニアシャフト]¥4,268税込¥4,6951本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
直動部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)

![【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006895-160113-02.jpg)


![【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006877-160113-02.jpg)



![【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007157-160113-02.jpg)
![【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006913-160113-02.jpg)




![【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006956-160113-02.jpg)

![【オーダー】リニアシャフト 両側リング溝付 YSFFタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007132-160113-02.jpg)
![【オーダー】リニアシャフト 両側段付 YSDDタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006992-160113-02.jpg)
![【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006974-160113-02.jpg)
![【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006938-160113-02.jpg)




![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側リング溝付 YSSFAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007114-160113-02.jpg)
![【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ YSEAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007053-160113-02.jpg)
![【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSDBタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007017-160113-02.jpg)