絞り込み
外径(Φmm)
- 3(4)
長さ(mm)
- 50
- 20(6)
- 30(7)
- 38(6)
- 40(8)
- 80(8)
- 100(13)
- 120(5)
- 150(9)
- 200(10)
- 300(10)
- 400(8)
- 500(8)
- 600(7)
- 800(6)
- 1000(11)
- 1200(7)
- 1500(7)
- 1800(6)
- 2000(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
形状

ストレート(4)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
ブランド
- 廣杉計器(6)
- NB(日本ベアリング)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(4)

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥819税込¥9011本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-400(Φ4 h5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-600(Φ6 h5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥1,198税込¥1,3181本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS