絞り込み
ブランド
  • オイレス工業
  • YSK[リニアシャフト](31)
  • NB(日本ベアリング)(13)
  • 廣杉計器(8)
  • 岩田製作所(3)
  • インフォム(3)
  • ウイセラ(1)
外径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 35(2)
  • 42(2)
  • 44(2)
  • 47(2)
  • 54(2)
  • 65(2)
  • 68(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 170(1)
  • 180(2)
  • 250(3)
  • 270(2)
  • 300(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
形状
形状
ストレート(1)
形状
パイプ(1)
材質
  • スチール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
25(2)
35(2)
42(2)
44(2)
47(2)
54(2)
65(2)
68(2)
75(2)
80(2)
外径(Φmm)をもっと見る
オイレス #500球面軸受 オイレス工業オイレス #500球面軸受オイレス工業
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+150
オイレス スライドシフターSタイプ(コンパクトタイプ) オイレス工業オイレス スライドシフターSタイプ(コンパクトタイプ)オイレス工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業オイレス #501ガイドユニットBTタイプオイレス工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
オイレス  PSベアリング オイレス工業オイレス PSベアリングオイレス工業
459税込505
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+80
TCBオイレステクメット オイレス工業TCBオイレステクメットオイレス工業
299税込329
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。
オイレス ボルト LHS オイレス工業オイレス ボルト LHSオイレス工業
159税込175
1個
7日以内出荷
仕様(破断トルク)118N・m[12.0kgf・m]推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・m])67.3[6.86]
オイレス スライドパック PAC オイレス工業オイレス スライドパック PACオイレス工業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
材質(本体)SS400
オイレス スライドシフターキャップ オイレス工業オイレス スライドシフターキャップオイレス工業
139税込153
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
オイレス スライドシフターSEタイプ(コンパクトタイプ) オイレス工業オイレス スライドシフターSEタイプ(コンパクトタイプ)オイレス工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
オイレス スライドシフターBFタイプ オイレス工業オイレス スライドシフターBFタイプオイレス工業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
オイレス スライドシフターBCタイプ オイレス工業オイレス スライドシフターBCタイプオイレス工業
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)オイレス工業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
オイレス スライドシフターBAタイプ オイレス工業オイレス スライドシフターBAタイプオイレス工業
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
オイレス シャフトホルダー オイレス工業オイレス シャフトホルダーオイレス工業
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
オイレス ガイドシャフト オイレス工業オイレス ガイドシャフトオイレス工業
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から42日以内出荷
オイレス #500ガイドユニットBKタイプ オイレス工業オイレス #500ガイドユニットBKタイプオイレス工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
オイレス  ルーテックEスナップフィットブッシュ オイレス工業オイレス ルーテックEスナップフィットブッシュオイレス工業
98税込108
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+80
リニアシャフト