絞り込み
外径(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 35(2)
- 42(2)
- 44(2)
- 47(2)
- 54(2)
- 65(2)
- 68(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 105(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 6(2)
- 7(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 60(2)
- 80(3)
- 100(2)
- 120(2)
- 140(1)
- 150(3)
- 170(1)
- 180(2)
- 250(3)
- 270(2)
- 300(2)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
形状

ストレート(1)

パイプ(1)
材質
- スチール(1)
ブランド
- オイレス工業
- 廣杉計器(8)
- NB(日本ベアリング)(7)
- 岩田製作所(3)
- インフォム(3)
- ウイセラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
25(2)
35(2)
42(2)
44(2)
47(2)
54(2)
65(2)
68(2)
75(2)
80(2)
外径(Φmm)をもっと見る

TCBオイレステクメット
オイレス工業¥269~税込¥296~1個7日以内出荷から9日以内出荷オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。