リニアシャフト :「直動」の検索結果

直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
特価
本日6月23日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12(2)
16(2)
20(2)
25(2)
35(2)
42(2)
44(2)
47(2)
54(2)
外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)5 使用温度範囲(℃)-40~+80
1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
93 税込102
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイレス スライドシフターBAタイプ オイレス工業 CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業 CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業 CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。
1個
279 税込307
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オイレス #500球面軸受 オイレス工業 CADデータあり
使用温度範囲(℃)-40~+150
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オイレス工業オイレス ボルト LHS
仕様(破断トルク)118N・m[12.0kgf・m] 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・m])67.3[6.86]
1個
149 税込164
6日以内出荷

1個
129 税込142
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SS400
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
168,800 税込185,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイレス #500ガイドユニットBKタイプ オイレス工業 CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング