絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 13(6)
  • 16(6)
  • 20(8)
  • 25(6)
  • 30(7)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 50(6)
長さ(mm)
  • 50(4)
  • 100(6)
  • 150(3)
  • 200(7)
  • 300(8)
  • 400(7)
  • 500(8)
  • 600(7)
  • 700(6)
  • 800(6)
  • 900(4)
  • 1000(10)
  • 1200(6)
  • 1500(6)
  • 1800(6)
  • 2000(6)
  • 2500(3)
形状
形状
ストレート(5)
形状
パイプ(1)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • NB(日本ベアリング)
  • YSK[リニアシャフト](31)
  • オイレス工業(17)
  • 廣杉計器(8)
  • 岩田製作所(3)
  • インフォム(3)
  • ウイセラ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(7)
12(8)
13(6)
16(6)
20(8)
25(6)
30(7)
35(6)
40(6)
50(6)
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    819税込901特価
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中空軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷から29日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中空
  • SA 支持台 NB(日本ベアリング)

    SA 支持台

    NB(日本ベアリング)
    4,598税込5,058特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    1,198税込1,318
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    2,598税込2,858
    1本
    13日以内出荷から32日以内出荷
    ・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNT
  • スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN30-1000-FC NB(日本ベアリング)

    スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN30-1000-FC

    NB(日本ベアリング)
    16,910税込18,601
    1個
    61日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)30
  • スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-300-FC NB(日本ベアリング)

    スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-300-FC

    NB(日本ベアリング)
    3,335税込3,669
    1個
    61日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)300タイプSN外径(mm)20
  • スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-1000-FC NB(日本ベアリング)

    スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-1000-FC

    NB(日本ベアリング)
    11,210税込12,331
    1個
    61日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)20
  • スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-1000-FC NB(日本ベアリング)

    スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-1000-FC

    NB(日本ベアリング)
    10,545税込11,600
    1個
    61日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)12
  • スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-500-FC NB(日本ベアリング)

    スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-500-FC

    NB(日本ベアリング)
    5,244税込5,768
    1個
    61日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)500タイプSN外径(mm)12
  • スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN10-1000-FC NB(日本ベアリング)

    スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN10-1000-FC

    NB(日本ベアリング)
    8,959税込9,855
    1個
    61日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)10
リニアシャフト