カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • 直動部品
          • リニアシャフト

リニアシャフト :「SUS440」の検索結果

直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)NB(日本ベアリング)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷から36日以内出荷
・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
リニアシャフト