絞り込み
ブランド
  • 日東工器(1)
ストローク(mm)
  • 230(1)
電源(V)
  • 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
  • 8.82(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
500
電流(A)
  • 8(1)
8
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
マグネット部寸法(mm)
  • Φ152
  • 64×161(1)
  • 65×145(2)
  • 70×160(1)
  • 70×192(1)
  • 82×172(2)
  • 86×170(1)
  • 92×172(2)
  • 99×177(1)
  • 100×200(1)
  • 110×220(1)
  • 110×243(2)
  • Φ105(1)
  • Φ141(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
230(1)
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。穴あけ能力10mm~25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。
トラスコ品番116-6123ストローク(mm)230全長(mm)597高さ(mm)526電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)790無負荷回転数(min-1[r.p.m])500定格電流(A)8穴あけ能力(mm)21電源コード(m)5マグネット部寸法(mm)Φ152最大穴あけ能力(mm)21最大磁力(N)8820
磁気ボール盤