絞り込み
ブランド
  • 日東工器(4)
ストローク(mm)
  • 75(1)
  • 88(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 296(1)
電源(V)
  • 200
  • 36(1)
  • 100(15)
マグネット最大磁力(kN)
  • 6.664(1)
  • 9.8(1)
  • 14.7(1)
  • 17(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 370(1)
  • 660(1)
  • 750(2)
370・660・750
電流(A)
  • 3.5(1)
  • 5.2(1)
  • 7(1)
  • 9(1)
3.5・5.2・7・9
コード長さ(m)
  • 5(3)
  • 8(1)
5・8
マグネット部寸法(mm)
  • 82×172(1)
  • 100×200(1)
  • 110×220(1)
  • 110×243(1)
82×172・100×200・110×220・110×243
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
75(1)
88(1)
220(1)
230(1)
296(1)
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
389,800税込428,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機マグネット吸着最小板厚(mm)13
アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ 日東工器アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ日東工器
769,800税込846,780
1個
翌日出荷
穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]マグネット部寸法(mm)110×220最大ストローク(mm)296無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660電源(V)AC200(50/60Hz)消費電力(W)1800(定格)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)トラスコ品番495-7733質量(kg)30電流(A)9
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750電源(V)AC200単相(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)1010マグネット消費電力(W)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)50付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。 ワンタッチ刃物交換式です。 トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。 加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。 送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。 オイルタンクはカートリッジ式です。
穴あけ能力(mm)14.0~40マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])750電源(V)単相200消費電力(W)680マグネット消費電力(W)46コード長さ(m)5最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本質量(kg)18.5トラスコ品番221-2901電流(A)3.5
磁気ボール盤