1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
65(1)
HiKOKI(日立工機)磁気ボール盤
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。 豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。 センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)角形67×192 スピンドル回転数(min-1[r.p.m])950 穴あけ能力(mm) 鉄工10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50 最大ストローク(mm)65 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)3心・5 モーター単相直巻整流子モーター 移動量(mm)(前後)14・(左右)14 最小吸着板厚(mm)6 最大錐推力(kN[kgf])2.92[298] 仕様(電磁石)角形67×192mm 質量(kg)9.2 付属品センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース 高さ(mm)318 トラスコ品番398-5067
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷