釘打機とは、釘などを材料に高速で打ち込むための工具。タッカー、ネイルガンとも呼ばれます。電気を使うものの他、空圧を利用したもの、手動など動力は様々。打ち込むものも用途に合わせて釘、ステープル、杭などがあります。使い方は釘打機の先端を打ち込む材料に押し当て引き金を操作。パワーのある工具であるため、使用環境や服装など常に安全性に注意が必要です。また釘打機によって対応できる釘のサイズが異なるので、使用目的にあったものを選ぶようにしましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラピッドハンマータッカ R11E 盛光

    ラピッドハンマータッカ R11E

    盛光
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番851-1003質量(g)970ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)8・10
  • エアー杭打機 DIAMOND

    エアー杭打機

    DIAMOND
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
    付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
  • ラピッドガンタッカー R34E 盛光

    ラピッドガンタッカー R34E

    盛光
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-1002質量(g)870ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)8・10・12・14
  • サイディング用釘連結機 マキタ

    サイディング用釘連結機

    マキタ
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    バラ釘の連結が簡単!。連結する釘を1本差し込めば、釘胴径2.2~3.0mmを読み取り自動調整します。ネイルボックス300本ストック可能。ハンドル4 回転で50本連結できます。
    質量(kg)12電源(V)単相100
タッカー/ネイラー