タッカー/ネイラー :「単管 打ち込み用」の検索結果
釘打機とは、釘などを材料に高速で打ち込むための工具。タッカー、ネイルガンとも呼ばれます。電気を使うものの他、空圧を利用したもの、手動など動力は様々。打ち込むものも用途に合わせて釘、ステープル、杭などがあります。使い方は釘打機の先端を打ち込む材料に押し当て引き金を操作。パワーのある工具であるため、使用環境や服装など常に安全性に注意が必要です。また釘打機によって対応できる釘のサイズが異なるので、使用目的にあったものを選ぶようにしましょう。
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m
使用圧力(MPa)0.68
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。