カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体
          • タッカー/ネイラー
さらに商品を絞り込む

タッカー/ネイラー :「杭打ち」の検索結果

釘打機とは、釘などを材料に高速で打ち込むための工具。タッカー、ネイルガンとも呼ばれます。電気を使うものの他、空圧を利用したもの、手動など動力は様々。打ち込むものも用途に合わせて釘、ステープル、杭などがあります。使い方は釘打機の先端を打ち込む材料に押し当て引き金を操作。パワーのある工具であるため、使用環境や服装など常に安全性に注意が必要です。また釘打機によって対応できる釘のサイズが異なるので、使用目的にあったものを選ぶようにしましょう。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステープル幅(mm)から絞り込む
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:950質量(kg)11.6長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:534質量(kg)13.4長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:534質量(kg)13.4長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:950質量(kg)11.6長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500参考/旧型式RP-041ML(Φ75×70)標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:534質量(kg)11.8長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
エアー杭打機 DIAMONDエアー杭打機DIAMOND
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:645質量(kg)11.2長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:0.8t全長(mm)外形:645質量(kg)8.1長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):800以下外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂排気量(cc)25.4
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:0.8t全長(mm)外形:1292質量(kg)7長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)25.4
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:0.8t全長(mm)外形: 918質量(kg)6.7長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)25.4
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:0.8t全長(mm)外形:768質量(kg)6.6長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)25.4
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:0.8t全長(mm)外形: 503質量(kg)7.3長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)25.4
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:1325質量(kg)11.9長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:800質量(kg)11.4長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:0.8t全長(mm)外形:498質量(kg)8.6長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.0~1.5外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂排気量(cc)25.4
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:0.8t全長(mm)外形: 613質量(kg)6.5長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)25.4
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら