ブースター :「型取り」の検索結果
ブースターはテレビ信号の増幅に使用します。ブースターの選択に必要なのは使用帯域です。それは信号を増幅、若しくは増幅しないで通過させる範囲ということになります。設置の前にどの信号域を増幅さるか確認しましょう。電波の強さを変えるブースター。ブースターに入力される信号は適宜の強さがなければいけません。信号が弱すぎれば増幅時にノイズもふやすことになりますし、信号が強すぎると歪を生むことになります。ブースター仕様に記載の標準入力レベルを確認してください。
関連キーワード
UHF電源分離型ブースター
超小型(コネクタータイプ)、超軽量
雑音指数(1.5dB)
DC15V作動
取付簡単
増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品
RoHs対応
使用帯域UHF
付属品防水キャップ1個
寸法(mm)(六角)12×48.6
質量(g)20
消費電力(W)1.1
チャンネル数(受信)UHF13~62ch
RoHS指令(10物質対応)対応
動作利得(dB)14~18
出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)
雑音指数(dB)1.5
入力レベル(適正)40~76dBμV
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
地デジ放送の電波を強くします
スイッチ1つで利得3段階切替可能!!
増幅可能な放送
地上デジタル(UHF)
LED点灯確認用窓付
動作確認のためのLED 点灯状態が、機器本体外部から確認出来るようになりました。
新型取付金具採用
マスト取付金具を外すことなく、壁面に取り付け可能。また、従来の垂直マストに加え、水平マストにも取り付けられるようになりました。
エラストマ製防水キャップを採用
気温が低くても硬くならず作業性が向上します。接栓付きケーブルも挿入可能です。
新型付属電源
従来のNPS100より電流容量をアップしています。(100mA→150mA)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。
電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。
ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1
質量(kg)0.6、電源部:0.21
電流(A)(受電/増幅部)0.15
電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W
消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32
周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224
電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下
出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV
インピーダンス(Ω)75(F型)
雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下
挿入損失(dB)1.5以下/3以下
利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25
通電容量DC15V/0.33A
重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)
利得調整範囲(dB)0~10(連続)
1個
特価
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
上り信号は通過し、下り信号にチルト調整機能を持たせたフィルタです。下り帯域はスイッチの切換で、4、8、12、16dBの4段階のチルト調整ができます。出力モニタ端子がありますので、チルト調整が容易に行えます。接栓座とハウジングを一体化した亜鉛ダイカス ト 製、裏ブタは圧入装着式で、高度のシールド効果が得られています。
その他【チルト調整範囲(dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)4~16 ※4dBステップ、【下りモニタ端子 (dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)-20±2.0、【通過帯域減衰量(dB)】(10~55MHz)2.5以下、(70~770MHz)6.5~2.5 ※4dBチルト(出荷時)
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、F型接栓(5C)2セット、F型メタルキャップ1個
周波数帯域(MHz)10~5570~770
電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~770MHz)2
インピーダンス(Ω)75
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。
電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。
BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。
出力モニター端子付。
付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済)
適合マスト径(Φmm)22~50
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。