1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アンテナ電源挿入器(FT端子)
ケーブルは全て横方向に取付けできる薄型高性能電源挿入器です。漏洩に対して優れた遮蔽性能を有しています。電源入力端子が左右2端子型ですので、どちらからでも電源を接続することができ、ケーブル処理もコンパクトにできます。屋外用タイプの適合マスト径:Φ22~50mm2台の電源供給器を本器に接続でき、入力側と出力側へそれぞれ単独にAC30V、3Aを供給することができます。
付属品取付金具(TK-HS)1個、取付ねじ2本 電流(A)【送電】3A×2端子 電圧(V)【送電】30 周波数帯域(MHz)10~300300~470470~770 電圧定在波比(10~300MHz)1.2以下、(300~470MHz)1.2以下、(470~770MHz)1.3以下 挿入損失(dB)(10~300MHz)0.5以下、(300~470MHz)0.8以下、(470~770MHz)1以下
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)