38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A
付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47
消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W)
周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224
適合マスト径(Φmm)22~49
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F形)
標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35
雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下
入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV)
消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A)
利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変)
使用帯域UHF、CS/BS-IF
VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下
衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。