ブースター :「共同受信用ブースター」の検索結果
ブースターはテレビ信号の増幅に使用します。ブースターの選択に必要なのは使用帯域です。それは信号を増幅、若しくは増幅しないで通過させる範囲ということになります。設置の前にどの信号域を増幅さるか確認しましょう。電波の強さを変えるブースター。ブースターに入力される信号は適宜の強さがなければいけません。信号が弱すぎれば増幅時にノイズもふやすことになりますし、信号が強すぎると歪を生むことになります。ブースター仕様に記載の標準入力レベルを確認してください。
新4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ
出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。
低消費電力設計により、従来製品と比べ約16%の消費電力を削減しています。
JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
CATVの上り伝送周波数帯域制限機能
帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き
使用帯域CATV・CS・BS
周波数帯域(MHz)10~55(CATV上り)、70~770(CATV下り)、1000~3224(BS・CS)
伝送容量(最大)【10~55MHz】2波(アナログTV信号)+データ信号、【70~770MHz】74波(アナログTV信号)(70~550MHz)+デジタル信号(550~770MHz)、【1000~3224MHz】BS・CS50波(デジタル)
入力レベル(標準)【10~55MHz】80dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)、【70~770MHz】72dBμV、【1000~3224MHz】68dBμV
標準利得(dB)【10~55MHz】30dB以上、【70~770MHz】38dB以上、【1000~3224MHz】35dB以上/1000MHz、45dB以上/3224MHz
出力レベル(定格)【10~55MHz】110dBμV、【70~770MHz】110dBμV、【1000~3224MHz】103dBμV/1000MHz、113dBμV/3224MHz
雑音指数(dB)10dB以下
電圧定在波比【10~55MHz】2.0以下、【70~770MHz】2.0以下、【1000~3224MHz】2.5以下
電界強度(μV)(漏洩電界強度)【10~55MHz】-、【70~770MHz】34dB/m以下、【1000~3224MHz】40.2dB/m以下
電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V 6W
消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
質量(kg)約1.7
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
使用帯域FM・UHF・BS・CS
周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224
標準利得(dB)FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz
利得(dB)FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz
利得調整範囲(dB)0~-10以上
雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下
電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下
VSWR2.5以下
インピーダンス(Ω)75
耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること
電源AC100V(50/60Hz) or DC15V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
質量(kg)1.6
付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
使用帯域FM・UHF・BS・CS
周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224
標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz
利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz
利得調整範囲(dB)0~-10以上
雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下
電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下
VSWR2.5以下
インピーダンス(Ω)75
耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること
電源AC100V(50/60Hz) or DC15V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
質量(kg)1.6
付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
使用帯域FM・UHF・BS・CS
周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224
伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch
標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz
利得調整範囲(dB)0~-10以上
雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下
電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下
VSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下
インピーダンス(Ω)75
耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
質量(kg)1.6
付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF
仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)1.8
消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)(ACアダプター)DC12
出力電流(A)(ACアダプター)0.05
1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)1以下
挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下
利得(dB)16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵
金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用
双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波
質量(kg)約1.7
消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)
電源AC100V 50/60Hz
周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下
入力レベル【CATV下り】70dBμV、68dBμV、【BS・CS】67dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)
利得(dB)【CATV下り】45(43~47)、【BS・CS】40(37~43)/1030MHz、45(42~48)/2150MHz、50(47~53)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)、[ハイレベル伝送時 5(3~7)]
定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113、【BS・CS】107/1030MHz、112/2150MHz、117/3224MHz、【CATV上り】110
利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)
使用帯域CATV、BS、CS、UHF
VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
UHF、BS・CS入力測定端子付
出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。
入・出力測定端子を搭載
高利得・高出力(UHF、BS・CS)
優れたシールド性能
FM・V-Lowカット機能
ヘッド・ライン両用
仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224
雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下
入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替
利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)
表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)
定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)
使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CS
VSWR2.5以下
耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵
金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用
双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波
質量(kg)約1.6
消費電力(W)約13/約25VA(BS・110℃SアンテナへDC15V 6給電時 約20/約37VA)
電源AC100V 50/60Hz
周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下
入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】65dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)
利得(dB)【CATV下り】35(33~37)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)]
定格出力(dBμV)【CATV下り】110、108 、【BS・CS】100 / 1030MHz、105 / 2150MHz、110 / 3224MHz 、【CATV上り】110
利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)
使用帯域CATV、BS、CS、UHF
VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。