11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスプロ電工UHFプリアンプ(25dB型)
RoHS
使用帯域UHF 質量(g)約700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75 適合マスト径(Φmm)22~48.6 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下 質量(g)増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA) 電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル定格/105dBμV(9波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)1.5以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35時:33~39、45時:43~49 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52) 利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下 質量(g)増幅部:約320、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA) 電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下 質量(kg)約0.8 電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32 電源コード(m)約0.9 周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60 消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11 RoHS指令(10物質対応)対応 標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23 雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下 利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変) 入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換 使用帯域CATV/UHF・BS・CS VSWR2.5以下 耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること 消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下 質量(g)増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz 通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付 付属品ACアダプター(USBタイプ)×1 適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム 質量(g)約210 消費電力(W)1.7/3.5VA 電源AC100V(50・60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31 USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波) 雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下 入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV) 利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30 伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変) VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個 使用温度範囲(℃)0~+40 周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子) VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用帯域CATV・BS・CS 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×28 周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、【BS・CS】1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(F型コネクター) 雑音指数(dB)6以下 利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・CS】20~30 定格出力(dBμV)【CATV下り】95(74波)、【BS・CS】100(50波) 利得調整範囲(dB)【CATV下り】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変) VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

使用帯域UHF・BS・CS 質量(g)約210 ケーブル長(m)約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31 対応デジタル放送 周波数帯域(MHz)【UHFch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】6以下 入力レベル【UHFch.13~52】42~63dBuV(73dBuV)、【BS・CS】46~65dBuV(75dBuV) 利得(dB)【UHFch.13~52】25~32、【BS・CS】20~30 定格出力(dBμV)【UHFch.13~52】95dBuV(9波)、【BS・CS】95dBuV(50波) 利得調整範囲(dB)【UHFch.13~52】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変) VSWR【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

マスプロ電工CATV・BS・CSブースター
RoHS
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載
仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】- 質量(g)約570(電源部取外し時:約380) 電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A) コード長さ(m)ACコード:約0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34 周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波) 雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下 入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:- 利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20 VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

マスプロ電工CATV・BS・CSブースター
RoHS
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。
用途ケーブルテレビ用 仕様CIN BS・BS:22dB以下 質量(g)約570(電源部取外し時:約380) 電源AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110℃Sアンテナ4W給電時)、増幅部DC15V 約0.14A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.41A) 電源コード(m)約0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34 周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962、BS・BS:1030~3224、CATV上り:10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルCATV下り:98dBμV(FM12波、デジタル143波)、BS・BS:98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波) 雑音指数(dB)CATV下り:8以下、BS・BS:6以下 入力レベルATT BS・BS:0 、10dB切換、チルト CATV下り:6dB/70MHz 利得(dB)CATV下り:25~30、BS・BS:25~31dB/1030MHz、32~38dB/3224MHz 通過帯域損失(dB以下)CATV上り:3 使用帯域CATV・BS・CS VSWRCATV下り:2以下、BS・BS:2.5以下、CATV上り:2以下
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷