誘導灯本体 :「感知器 取付」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
24(13)
100(14)
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.8
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.091
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3542
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3545
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3539
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.09
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3554
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥72,980
税込¥80,278
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.7
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.125
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3541
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
適合ガード(壁付の場合):FK02561Z加工品
種別点滅形(電池内蔵型)
幅(mm)325
質量(kg)2.8
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
仕上【枠】鋼板(ホワイト)
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.091
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3540
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)66
電球の種類LED
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3551
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3557
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥129,800
税込¥142,780
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3544
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.095
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3538
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥89,980
税込¥98,978
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.6
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.123
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3553
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
仕上【枠】鋼板(クールホワイト)
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音用交換電池含む)
認定番号1AL221-3556
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.095
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3550
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
誘導灯コンパクトスクエアと組み合わせて使用していただく専用の点滅装置です。
仕様信号入力電圧:AC100V・DC24V兼用型
幅(mm)201
カバーアクリル(クリア)
質量(kg)2.3
取付壁・天井直付兼用形
高さ(mm)355
消費電力(W)1.5
定格電圧(V)AC100
保護等級IP43 防湿
機能点滅停止用煙感知器接続可能、防湿型・防雨型
電池交換電池:FK765 7.2V 1300mAh
LED非常時:点滅
入力電流(A)0.03
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
認定番号型式:FIE1-1017
出しろ(mm)81
枠亜鉛鋼板(ホワイト)
1台
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
誘導灯本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。