1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(1)
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間
エコ商品
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付 セット内容FK92222×4本 材質本体:鋼板、枠:鋼板 寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75 質量(kg)8.5(本体・表示板) 本体:ホワイト、枠:ホワイト 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ交換の目安60000時間 入力電流(A)0.158 光度(cd)50以上 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

『誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります