誘導灯本体 :「LED誘導灯」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100(17)
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.7
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
定格電圧(V)AC100
仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
交換目安(ランプ)60000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.3
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付
種別一般型(電池内蔵型)
取付天井埋込型
電圧(V)100
交換目安ランプ:60000時間
電池内蔵型
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92222×4本
材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)450
質量(kg)8.5(本体・表示板)
高さ(mm)450
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2
LED内蔵
入力電流(A)0.155
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:50(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)75
公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
定格電圧(V)AC100
適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098
材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)
交換目安(ランプ)60000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
電球の種類LED
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:20以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付
セット内容FK92222×4本
材質本体:鋼板、枠:鋼板
寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75
質量(kg)8.5(本体・表示板)
色本体:ホワイト、枠:ホワイト
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ交換の目安60000時間
入力電流(A)0.158
光度(cd)50以上
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
長さ(mm)520
幅(mm)235
質量(kg)8.5(本体・表示板)
消費電力(W)2.2
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級枠部:IP23
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.047
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)580
埋込高(mm)122
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)236
質量(kg)6.9(本体・表示板)
高さ(mm)403
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級IP43
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
埋設深さ(mm)67
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)460
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)235
質量(kg)8.5(本体・表示板)
高さ(mm)520
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級枠部:IP23
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)580
埋込高(mm)122
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)230
質量(kg)6.8(本体・表示板)
高さ(mm)372
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
埋設深さ(mm)65
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)362
1台
¥66,980
税込¥73,678
32日以内出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付
適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)
種別一般型(電源別置型)
幅(mm)148
質量(kg)0.7(本体・表示板)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)174
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級C級(10形)
消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)
定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)
交換目安ランプ:60000時間
金具【適合L型金具】FK01788C (別売)
ランプFK91110(同梱)
LED内蔵
入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)
認定番号1CS111-3375
明るさ表示面:1.5cd以上
出しろ(mm)47
枠樹脂(クールホワイト)
電球の種類LED
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91111S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
長さ(mm)148
幅(mm)59
質量(kg)1
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)174
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級C級(10形)
消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)
認定番号1CS221-3376
明るさ(表示面)1.5cd以上
電球の種類LED
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)241
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CM111-3377
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CL111-3379
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。