誘導灯本体 :「c」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(11)
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級壁埋込
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級 壁埋込長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型一般型60分
RoHS
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)230 質量(kg)6.8(本体・表示板) 高さ(mm)372 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 埋設深さ(mm)65 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)362
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 長さ(mm)520 幅(mm)235 質量(kg)8.5(本体・表示板) 消費電力(W)2.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級枠部:IP23 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.047 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)580 埋込高(mm)122
1台
56,980 税込62,678
15日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型防雨型60分
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)236 質量(kg)6.9(本体・表示板) 高さ(mm)403 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級IP43 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 埋設深さ(mm)67 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)460
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)235 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)520 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級枠部:IP23 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)580 埋込高(mm)122
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別一般型(電源別置型) 幅(mm)148 質量(kg)0.7(本体・表示板) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安ランプ:60000時間 金具【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプFK91110(同梱) LED内蔵 入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号1CS111-3375 明るさ表示面:1.5cd以上 出しろ(mm)47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類LED
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91111S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 長さ(mm)148 幅(mm)59 質量(kg)1 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V) 認定番号1CS221-3376 明るさ(表示面)1.5cd以上 電球の種類LED
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)241 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CM111-3377 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CL111-3379 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 電圧(V)100 交換目安ランプ:60000時間 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)点滅装置 【受注生産品】
誘導灯コンパクトスクエアと組み合わせて使用していただく専用の点滅装置です。
仕様信号入力電圧:AC100V・DC24V兼用型 幅(mm)201 カバーアクリル(クリア) 質量(kg)2.3 取付壁・天井直付兼用形 高さ(mm)355 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC100 保護等級IP43 防湿 機能点滅停止用煙感知器接続可能、防湿型・防雨型 電池交換電池:FK765 7.2V 1300mAh LED非常時:点滅 入力電流(A)0.03 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号型式:FIE1-1017 出しろ(mm)81 亜鉛鋼板(ホワイト)
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 器具本体
定格電圧(V)AC100 適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098 材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上) 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 電球の種類LED
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります