誘導灯本体 :「水素」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(9)
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.8 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)4.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AV100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.079 サイズ(mm)218×62×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AL221-3623
1台
39,100 税込43,010
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)1.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.037 サイズ(mm)218×48×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM111-3209
1台
22,700 税込24,970
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)2.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AV100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.055 サイズ(mm)218×48×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AL111-3211
1台
35,000 税込38,500
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)0.8 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111A 電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh 入力電流(A)0.025 サイズ(mm)148×47×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS111-3618
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.8 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)2.3 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.048 サイズ(mm)218×62×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM221-3620
1台
22,200 税込24,420
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1 取付天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.4 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット) 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.03 サイズ(mm)148×59×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS221-3208
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質枠:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.2 取付壁埋込型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111A 電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh 入力電流(A)0.025 サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS111-3626
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質枠:樹脂(ホワイト) 質量(kg)2 取付壁埋込型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)1.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.037 サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM111-3304
1台
25,700 税込28,270
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト) 質量(kg)8.7 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:A級 消費電力(W)10.5 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK92220×4本 電池交換電池:FK736 3.6V 700mAh×2 入力電流(A)0.19 サイズ(mm)450×73×450 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AK131-3333
1台
68,700 税込75,570
翌日出荷

『誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります