誘導灯本体 :「軒下」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(1)
仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:直管形LED16W(GX16t-5) 長さ(mm)641 白色 材質(本体)鋼(白色) 消費電力(W)16 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 電池内蔵型 点灯方式非常時・常時LED点灯 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)950 取付面位置水平天井取付専用
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング