絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
5~10未満・10~20未満
電圧(V)
  • 100(3)
100
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

誘導灯本体 :「LED 20W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
薄型のボディに端正なガラスの発光感一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型寸法(mm)出:97質量(kg)3.7白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)(200Vの数値)12.8定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000使用電池7HR-AH-SL電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15明るさFL20W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1580取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
92日以内出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)長さ(mm)641白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)16定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20明るさFL20W相当演色指数(Ra)84定格光束(Lm)950取付面位置水平天井取付専用

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯本体