NETCUBEチェストGTZANDONA(ザンドナ)4日以内出荷
胸部プロテクター”NETCUBE チェスト GT”は、レーシング/ロードでの使用中に胸部を最適に保護するために、専用のNet3テクノロジーで開発された特別なプロテクターシステムです。
この製品はレーシングスーツやツーリングの際の胸部のプロテクションに最適であり、CEレベル2公認の高いプロテクションレベルを保証します。
”NETCUBE チェスト GT”は通気性のある繊維でできており、人間工学的な形状をしている為、快適に装着する事が出来ます。
・Net3テクノロジー:特許取得済みの3Dネッティング技術を使用したニトリル耐衝撃性ゴム製の革新的な構造による衝撃エネルギー吸収力を保証する高い性能を誇る独自形状+材料組成の最適なマッチングを得ることを可能にした正確な研究の結果、最大限のプロテクションを確保しました
・CE規格prEN1621-3 レベル2
・JMCA推奨胸部プロテクターレベル2
・E.V.C 内部パッド(Evoluted Viscoelastic Cells)高性能/軽量性/薄さを備えた革新的な防水耐衝撃素材
・快適さを最適化するため厚みを最小限に抑えた構造
・高い通気性
・100%イタリア製
色ブラック質量(g)500規格JMCA推奨胸部プロテクター レベル2
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3