YJ-V ZENITH ジェットヘルメット

YJ-V ZENITH ジェットヘルメット - YAMAHA(ヤマハ)YJ-V ZENITH ジェットヘルメット - YAMAHA(ヤマハ)YJ-V ZENITH ジェットヘルメット - YAMAHA(ヤマハ)YJ-V ZENITH ジェットヘルメット - YAMAHA(ヤマハ)YJ-V ZENITH ジェットヘルメット - YAMAHA(ヤマハ)YJ-V ZENITH ジェットヘルメット - YAMAHA(ヤマハ)YJ-V ZENITH ジェットヘルメット - YAMAHA(ヤマハ)YJ-V ZENITH ジェットヘルメット - YAMAHA(ヤマハ)

多様なサイズ展開と豊富なカラーラインナップで、最適なヘルメットをお選びいただける仕様
〇フルサイズ設定 ZENITH(XS~XXLの6サイズ設定)音叉マーク(S~XXLの5サイズ設定)
一部カラーは除く
〇さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングを実現可能
〇洗える内装
〇脱着がスムーズなインナーボトムフォルムを採用
〇軽量コンパクト帽体&肌に触れる生地素材は速乾性や抗菌性に優れる生地
〇耳周りゆったりスペース:スピーカー収納スペース確保
〇開閉式ダイレクトベンチレーション
〇全天候に対応したライトスモークシールド標準装備
〇走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー
〇メガネスリット採用:メガネ装着ライダーにも快適なフィット感
〇マイクロラチェット式チンストラップ
〇ZENITHロゴと音叉(YAMAHA)の2種類あり
通学からツーリングまで幅広いシーンでご使用いただけます

規格
JIS2種・SG
素材
ポリカーボネート複合素材帽体
内容量
1個
注意
※スクーターへの収納はスクーター側収納スペースの容量、形状によっては収納できない場合があります。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
全13種類を絞り込む
サイズ
色
頭囲(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76171071907912379300パールホワイトXXL62~63
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76171080907912382X00セミフラットサンドベージュXL60~61
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76171089907912381L00NグレーL58~59
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76171098907912376X00TFホワイトXL60~61
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76171107907912377X00TFメタルブラックXL60~61
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
76171116907912380300セミフラットブラックXXL62~63
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76171125907912378X00TFディープブルーXL60~61
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
76171141907912379X00パールホワイトXL60~61
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76171150907912380J00セミフラットブラックXS54~55
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76171159907912378M00TFディープブルーM57~58
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
76171168907912379J00パールホワイトXS54~55
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76171177907912376L00TFホワイトL58~59
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76171186907912383W00セミフラットチタニウムS55~56
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする