曜日別特売

2”タイダウンストラップ(Dリング)

2”タイダウンストラップ(Dリング) - Zip's2”タイダウンストラップ(Dリング) - Zip's

高い耐久性を備え、耐摩耗性ウェビングを採用した、過酷な使用環境にも対応できるDリング付タイダウンストラップ。
ホイールリフトでの使用に限らず、さまざまな固定・固縛用途にも使用可能です。
耐摩耗ウェビング

幅(mm)
50(2”)
使用荷重(kg)
1496
内容量
1本
注意
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。
※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76191940ZTDS-14D4.2
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
地域運賃
76191958ZTDS-7D2.1
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
地域運賃
76191985ZTDS-9D2.7
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
地域運賃
76192001ZTDS-12D3.6
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
地域運賃
76192028ZTDS-8D2.4
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年9月28日
76192055ZTDS-10D3
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする