絞り込み
ブランド
- SafeAll
- モノタロウ(64)
- Altrider (アルトライダー)(223)
- DAYTONA(デイトナ)(1,806)
- Fehling (フェーリング)(349)
- GIVI(ジビ)(583)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(367)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(881)
- KIJIMA(キジマ)(294)
- LEAD(リード工業)(223)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(373)
- MotionPro(モーションプロ)(183)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(533)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(271)
- RIDEZ(ライズ)(262)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](221)
- YAMAHA(ヤマハ)(170)
- ZEALOT(ジーロット)(195)
- コミネ(814)
- ラフアンドロード(374)
- ラムマウント(736)
- ブランドをもっと見る

タイダウンストラップ(片側Dリング)
SafeAll¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷摩耗や破損したストラップの交換用として最適な信頼性と使いやすさを兼ね備えた製品です。耐久性に優れた構造により、さまざまな車両固定・積載用途で安心してご使用いただけます。頑丈なDリングによりアンカーポイントへの確実な接続が可能です。Dリングにより着脱が容易で、用途を選ばない柔軟な固定が行えます。ストラップには耐摩耗性に優れた高品質ウェビングを採用し、エッジ部分は仕上げ加工済み。PVBコーティングにより、グリースや汚れ、化学物質、紫外線から保護され、過酷な使用環境下でも耐久性を維持します。反射機能付きのため、夜間や暗所での視認性にも優れています。Dリング付き。耐摩耗ウェビング。エッジ仕上げ加工。PVBコーティング。反射仕様幅(mm)50使用荷重(kg)1495破断荷重(kg)4535
2"タイダウンストラップ(ERGOラチェット)
SafeAll¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷特許出願中のErgolash(エルゴラッシュ)バックルを採用し、ストラップは途中のどの位置からでも通すことが可能。これにより作業全体をスムーズに進めることが可能になり、作業時間・人件費の削減にも貢献します。本キットには幅2インチのストラップとスチール製ダブルJフックを採用。両端のダブルJフックは確実な固定を実現し、Sフックやフラットフックよりも高い耐荷重性能を発揮します。さらに、コーティング加工された人間工学設計のワイドハンドルにより、ラチェット操作時の身体的負担を軽減します。Ergolashラチェットバックルは、安全性と耐久性について、T?V Rheinland of North America(OSHA・NRTL認定の第三者試験機関)による試験・認証を取得しています。また、付属のポリエステル製ストラップは、荷重容量(LC)時の伸び率7%未満と低伸度設計。高荷重下でも過度に伸びることなく、安定したテンションを維持します。最大荷重容量は5,000kgと、プロユースにふさわしい性能を備えています。・ベルト幅:2” (50.8mm)。・Ergolash(エルゴラッシュ)バックル。・スチール製ダブルJフック。・高合金鋼製・新設計ハーフオープンラチェットシャフト。・強化ラチェットホイール+最適化ハンドル。・T?V認証取得。・高視認性仕様。・伸び率:LC時 7%未満。・ポリエステルストラップ。・荷重容量(LC):5,000kg用途荷締め用ベルト幅(mm)2インチ(50.8伸長率(%)LC時 7未満荷重容量5000kg
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら