グラブバーキャリアDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
パイプ径をΦ22.2で統一することで、荷台感を低減。ハンドルバーと同径なので、パイプクランプ式アクセサリーも取り付けしやすい。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が3.5kgまで)ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。【適合車種】GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]・積載部分寸法:前幅240×後幅140×奥行き165(mm)・最大積載重量:6kg
用途適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]パイプ径をΦ22.2で統一し荷台感を低減。パイプクランプ出来る商品とのマッチングも良好ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能GIVIリアボックスに対応。モノロックの汎用ベースが取付可能タンデム時のグリップとしても使用可能。駐輪場からの出し入れも取り回しが楽に積載面寸法(mm)前幅240×後幅140×奥行き165最大積載量(kg)6適合車種グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。
トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)片側35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
グラブバーキャリアDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
横幅が広い荷台により大きな荷物も安心して積載できるキャリア。
タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで積載量アップ。
GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(BOX重量(ベース込み)が3.5kgまで)
タンデム時はグラブバーとしても使用可能。
キャリアにより駐輪場からの出し入れなど、取り回しも楽に。
バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。
サドルバッグサポート(品番:38523/38524)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
積載部分寸法:長さ190mm×幅380mm
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]色ブラック適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
マルチウイングキャリア/GB350SDAYTONA(デイトナ)4日以内出荷
シート座面と荷台がフラットなので、長い荷物や大きなバッグも安定して積載できます。純正荷掛けフック(左右2本)を取り付けることができ、純正ヘルメットホルダーも使用可能です。
グラブバーキャリアDAYTONA(デイトナ)予約販売
大きな荷物も安定して積める。
荷台が長いので大きな荷物も安定して積載できるシンプルなリアキャリア。
タンデム時はグラブバーにもなる握りやすい形状。
GIVIハードケースも装着可能です。
材質スチール製寸法(Φmm)メインフレーム:15.9仕上黒色電着塗装寸法(長さL×幅W)(mm)積載部:約310×(前側)172×(後側)242
スリムフィットサイドバッグサポートセットDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
張り出しを究極まで抑えたサドルバッグサポート。
サイドバッグ装着時の横方向への張り出しを究極まで抑えた新設計のサイドバッグサポート。
純正パニアホルダーを取り外して装着することにより、市販のソフトバッグを最もスリムに装着できます。
走行中の巻き込み防止等、危険を解消し安心して運転に集中できます。
また、オリジナルを重視する方を考慮して、純正パニアホルダー上にも装着可能なフィッティングパーツを同梱。
材質スチール製寸法(Φmm)メインフレーム:10仕上黒色電着塗装
クラシックキャリアDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
シンプルなデザインが根強い人気のメーカーグラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。
適合エストレヤ('92~'99,'07~'17)/RS('95~'06)/カスタム('95~'06)/RSカスタム('96~'99)最大積載量(kg)5
クラシックキャリアDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
シンプルなデザインが根強い人気のメーカーグラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。
材質/仕上スチール/クロームメッキ仕上寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【積載部】183×190(前)×116(後ろ)最大積載量(kg)4パイプ径(Φmm)【メイン】19.1適合車種W800('11~'16)、W650('99~'09)、W400('99~'09)
クラシックキャリアDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)3日以内出荷
シンプルなデザインが根強い人気のメーカーグラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。
適合車種SR400/500(’78~’08)、SR400(’10~’16)FI
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3