整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「フォント」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。【ワンアクションでカンタン脱着】。取り付けには、スマホを置いてアームを下ろすだけの簡単ロック。側面のボタンを押して簡単リリース。【ダブルエアマウントで振動吸収】。4つのダンパーとアーム部で振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。【3D角度調整&高耐久ボール】。2つのボールジョイント機構により、あらゆる角度や位置に調整可能。ボールは金属・ナイロン・シリコンの3層構造で、劣化しにくくズレにくい。【ガッチリ5箇所固定】。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。【スマホカメラを保護】。スマホカメラを回避する形状で、カメラへのキズを防止。【工具不要でカンタン装着】。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整できカンタン装着。・対応スマーフォンサイズ:縦126-170×横65-82×厚み13(mm)以下、重量250gまで
用途ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。ダンパーと空洞のアームで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防止。2つのボールジョイント機構で3D角度調整可能。ボールは3層構造で劣化しにくくズレにくい。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整ができカンタン装着 ブラック
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPS
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】。解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】。HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】。micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】。GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録 本体質量(g)145(マウント無し) センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸) 有効画素数カメラ:400万画素 機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能) 本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し) 解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR 視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4° 充電電圧(V)DC5 (Type-C) 保存モードデータ高速保存:有 保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送 記録ファイル形式SuperMP4 (H.264) 録画時間最大4.5時間 バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間) F値カメラ:F2.0 記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上) 防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水) 動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止) Wi-Fi有(高速2.4G) 録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有 GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

バイク用スマートフォンケース DAYTONA(デイトナ) 動画あり
デイトナオリジナル仕様のバイク用スマートフォンケース(簡易防滴防塵仕様)。ケース本体の背面剛性を高め、アタッチメントを大型化することで、走行使用時に発生する小刻みなケース揺れを最小化。ハンドルクランプ部品は信頼と実績の箕浦製(カラビナホール付き首振りタイプ)を採用しました。
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正スクリーンのポジションをSTD位置と50mmアップの2段階に調節できるオフセットブラケット。車種専用設計のマウントバーが付属しており、スマホなど見やすい位置に取付可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUMZONEキャップボルトカラーM8を付属し、機能とルックスを両立させました。
材質/仕上スチール製ブラック塗装 有効長(mm)(バー)155 パイプ径(Φmm)22.2 適合車種V-Strom250SX(23) [8BK-EL11L]
1セット
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ハンドルバークランプに取り付けることができるSP BARCLAMP MOUNT に角度調節機能が付きました。 付属ボルト(M8×40mm/M8×45mm/M8×50mm)
1セット
9,998 税込10,998
欠品中

汎用貼り付けアダプターとモトマウントプロ、振動吸収するアンチバイブレーションモジュールの3点セット。【汎用貼付けアダプター(SPC+)】。SPC+ケースが発売されていないスマートフォンユーザーやお気に入りのスマートフォンケースを使用したいユーザーにおすすめ。【アンチバイブレーションモジュール(SPC+)】。スマホカメラの振動ダメージを軽減。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。【モトマウントプロ(SPC+)】。オートバイのハンドルバーに取り付けできるマウント。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能です。
用途汎用貼付けアダプター(SPC+)、モトマウントプロ(SPC+)、アンチバイブレーションモジュール(SPC+)の3点セット。お手持ちのケースにアダプターを貼付けるだけでSPC+ケース仕様に。振動を抑制しスマートフォンへのダメージを軽減。ハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)に対応可能。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能 対応汎用貼付けアダプター(SPC+)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)53940 BUNDLE S21 ULTRA
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)53939 BUNDLE S21+
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)53938 BUNDLE S21
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

クラッチ、ブレーキレバークランプに取り付けができるSP CLUTCH MOUNT に角度調節機能が付きました。 国産車の他、ハーレーダビッドソンにも取り付けできます。 付属ボルト(M6/UNC1/4インチ-20)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

スマートフォンホルダー フレックス FSH用 補修品。標準で付属する両方にボールジョイントの受けがあるアーム。細かな角度調整が可能です。フレックスマウントシリーズの様々な製品で使用可能。
用途スマートフォンホルダー フレックス FSH用 補修品。標準で付属する両方にボールジョイントの受けがあるアーム。細かな角度調整が可能。フレックスマウントシリーズの様々な製品で使用可能
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります