リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用
材質本体PP、上蓋表面アルミ
容量(L)35
最大積載量(kg)10(3以下推奨)
本体質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。
トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用
材質本体PP、上蓋表面アルミ
容量(L)片側35
最大積載量(kg)10(3以下推奨)
本体質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
GIVIサイドケースのフィッティング。【適合車種】Vストローム1050/XT(20-22) [8BL-EF11M]。・対応サイドケース:OBKN48 / OBKN37。・純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。・トップケースのフィッティングSR3117(品番:17693)同時装着可能
用途適合車種:Vストローム1050/XT(20-22) 。対応サイドケース:OBKN48/37専用。フィッティング名:PLO3118CAM。トップケースのフィッティングSR3117同時装着可能
適合車種Vストローム1050/XT(20-22)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
GIVIサイドケースのフィッティング。【適合車種】Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)。・対応サイドケース:OBKN48 / OBKN37専用。・純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。・トップケースのフィッティングSR3112(品番:96729)同時装着可能。
用途適合車種:Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)。対応サイドケース:OBKN48/37専用。フィッティング名:PL3112CAM。トップケースのフィッティングSR3112同時装着可能
適合車種Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
大きな荷物も安定して積める。
荷台が長いので大きな荷物も安定して積載できるシンプルなリアキャリア。
タンデム時はグラブバーにもなる握りやすい形状。
GIVIハードケースも装着可能です。
材質スチール製
寸法(Φmm)メインフレーム:15.9
仕上黒色電着塗装
寸法(長さL×幅W)(mm)積載部:約310×(前側)172×(後側)242
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。