マグネットロータープーラーM30×P1.5DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)当日出荷
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。
※サイズが合えば他の車種へも使用可。
ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
グラブバーキャリアDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
パイプ径をΦ22.2で統一することで、荷台感を低減。ハンドルバーと同径なので、パイプクランプ式アクセサリーも取り付けしやすい。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が3.5kgまで)ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。【適合車種】GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]・積載部分寸法:前幅240×後幅140×奥行き165(mm)・最大積載重量:6kg
用途適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]パイプ径をΦ22.2で統一し荷台感を低減。パイプクランプ出来る商品とのマッチングも良好ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能GIVIリアボックスに対応。モノロックの汎用ベースが取付可能タンデム時のグリップとしても使用可能。駐輪場からの出し入れも取り回しが楽に積載面寸法(mm)前幅240×後幅140×奥行き165最大積載量(kg)6適合車種グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
マルチマウントバーFEDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装ミラーアダプター:スチール黒塗装
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
用途適合車種:グロム(21-24)ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー車種専用設計でボルトオンで簡単装着純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
ヘルメットホルダーDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。車体左側のサービスホールにボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。
適合車種GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
フロントスタンド ミニ オプション品 グロム(13-21)専用アダプターDAYTONA(デイトナ)欠品中
フロントスタンド ミニ(品番:26286)に取り付けるだけで車両専用になるオプションアダプター。
ベース部分を差し替えだけで車種専用スタンドになります。
仕様フロントスタンド ミニ(品番:26286)用オプション品、グロム(13-21)専用アダプター適合GROM(13-21)※ 21年モデルは純正のフロントフェンダーを外す必要があります。タイプグロム(13-21)専用
バイク用 シートカバーセット ロール(サイド部プレーン)DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
純正シートに被せるだけで簡単にイメージチェンジできるシートカバー。
適合CB1300SF/SB/ST/SP(98~20)CB1100/EX/RS(10~20)CB1000R(18~20)NC750X(14~19)NC750S(14~19)NC700X(12~13)NC700S(12~13)INTEGRA(12~14)CB750(92~08)CBR600RR(07~13)CB400SF/SB(14~20)CB250R(18~19)CBR250RR(17~19)CBR250R(11~13)FORZA〈MF08/10/12/13〉(04~18)FAZE〈MF11〉(09~12)VTR250/F(13~17)PCX150(10~18)ADV150PCX125(10~18)GROM(13~18)LEAD125(13~20)DIO110(15~17)Address125(18~20)Swish(18~20)※リミテッド未確認
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3