筆を使ったこだわりの洗車。汚れをかき出す!。愛車をよりきれいにしたい方へ!。【特徴】。ハード:届かなかった汚れをかき出す。100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す。100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
本体寸法(mm)220×Φ23
こんなお得な商品も!

ツーリングネット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。
マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。
安定した荷物の積載が可能。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
目合い(mm)約45×45
フレキシブルなワイヤーですき間もOK
用途毛の入りにくいすき間に。
材質柄部/PP、毛部/PP
毛ふつう
毛丈(mm)約40~60
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーゴベルト
モノタロウ
¥659
税込¥725
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
色ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最強フックで荷物をガッチリホールド。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
材質外/ポリプロピレン、内/ゴム
サビ落とし用ワイヤーブラシと仕上用塩ビブラシのセット。
全長(mm)290(2本共通)
ブラシ長(mm)60(2本共通)
1セット(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H10×W44×D156
色ブラック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。
強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
エンジン下部の頑固な汚れもOK
用途車体の下まわりや頑固な汚れに。
材質柄部/PP、毛部/PVC
毛極硬
毛丈(mm)約15
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
平ブラシと丸ブラシのセット。
毛足の長い植毛部がエンジン細部まで確実に洗浄。
セット内容平ブラシ1本丸ブラシ1本
全長(mm)(平ブラシ)300、(丸ブラシ)320
ブラシ長(mm)(平ブラシ)70、(丸ブラシ)120
1セット(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H18×W44×D56
色ブラック
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×42×46
材質コンパス:セルロースアセテートベース部:アルミ+ABS樹脂
固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める!
高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。
250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。
安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。
ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。
車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。
下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。
ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。
高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)250~2400
セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2
材質PP・亜鉛ダイキャスト
質量(g)121
ベルト幅(mm)20
クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
寸法(mm)120×150
細かい毛先でマルチに対応。枝別れした毛先で泡立ちも良い
材質柄部/PP、毛部/PVC
毛極細、やわらかめ
毛丈(mm)約50
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
大きさがちょうど良いベーシックタイプ。
車載工具や他専用工具の積載に便利。
小型タイプで取付場所を選びません。
バッグ下部に4つの水抜き穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。
オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×270×100
荷かけポイントが少ない車両のお助けアイテム。
フレームやシートレールに巻き付けるだけで荷物の固定用ネットやコードを引っかけることが可能。
ベルクロテープ付きで、ゆるみや落下の心配がありません。
色ブラック
ボトルの大きさに合わせ調整可能。
新開発のスライドホルダーにより500mL以下のペットボトルや缶を収納可能。
取付けはパイプハンドル(Φ22.2mm)とバックミラーステー(8mm/10mm)取付け方法の2タイプが選択可能。
本体は振動・耐候性に優れたポリカーボ樹脂を使用。
色ブラック
収納サイズΦ53~70mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラジエターカバー付きのオフ車にも対応!
カードや高速券をゆったりと収納できるフロントポケットを装備。
ツーリングマップルサイズの地図の出し入れが、手前から簡単にできるクリアトップのマップケース。
強力マグネットとベルト止め設計でハードなオフロード走行にも安心。
色ブラック
容量(L)4.5
仕様強力マグネット+リアベルト固定。セフティベルト付属。レインカバー付。
材質840Dナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×190×250
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
シリンダーのフィンの間やキャブレター付近、その他様々な入組んだ箇所の隙間清掃に便利。
状況に応じて柄を曲げることができるので、作業性も抜群。
全長(mm)160
ブラシ直径(Φmm)(毛部)10
ブラシ長(mm)30
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
比べてわかる安心確実な「取付けフック」
メインフックの芯部は、鉄(硬鋼ワイヤー材)フックにより、長時間使用しても、樹脂フックと比べ変型や切れの心配が低減されるので、耐久性、信頼性も向上しました。メインフックの表面部は、キズを防止する軟質樹脂チューブを採用。
鉄フックは強度を持ちながらスリム形状のため、狭いスペースでも確実にフッキング。
フックを掛けた後にネットをたぐり寄せ、サブフックに引っ掛けるだけで、ネットの増し締め調節が可能。
材質サブフック・キャップ/強化プラスチックメインフック/(芯部)鉄(硬鋼ワイヤー材)、(表面部)軟質樹脂
色ブラック
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ナンバープレートに挟むだけの荷掛けフック
原付からリッターバイクまで、車種を問わず装着が可能。
軽量なアルミ製でバイクのスタイルを崩さないスマートな取り付けが可能です。
リング状フック
フック部はリング状になっているので固定ベルトの紛失を防ぎます。
ナンバープレートに挟むだけ!
簡単装着。サンドブラスト+アルマイト処理で傷が付きにくい。
材質アルミ
色ブラック
質量(g)240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×281×23.5
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
配線一本の簡単取り付け!。USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター。。■詳細。・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能。ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!。。・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々。スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!。※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ。60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)。→画面の滑らかさが違う!。デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。。■本体仕様。サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量 : 276g。ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)。・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm。※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル。1000Nit / HD(1280×720p)。。防水仕様 : IP68。動作環境。<バッテリー給電時>。動作電圧 : 12-18V。動作電流 : 0.6A。<USB給電時>。動作電圧 : 5V。動作電流 : 1.5A。。動作温度 :-20℃ ~ 70℃。内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)。衛星測位システム : GPS/QZSS。Bluetoothバージョン : Bluetooth 5.0。Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac。※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は。5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)。5GHz帯(屋内) :W52。2.4GHz(屋内・屋外)を使用。。機能。スマートフォン無線リンク。(Apple CarPlay/Android Auto)。・メ ッセージ通知。・ 音楽再生。・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応。GPSアンテナ内蔵。2通りの給電方式。・ バッテリー給電。・ USB給電。ホットキー(物理ボタン)。画面リフレッシュレート最大60FPS(※)。※5GHz接続時のみ。GPS測定走行記録。eMMCストレージ。。システム要件。Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)。Android Auto : Android 11以上。-------------------------。品番:SRS-015。本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量:276g。内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1。取付けステー×1、取付けジョイントベース×1。Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1。Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2。結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1。-------------------------
色ブラック
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8
ストレージ8GB(eMMC)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ミラーを見やすい位置に45mmオフセットし、後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション) 。SRS-002 タイヤ空気圧センサー(前後入り)。タイヤバルブに装着するだけの簡単取付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。
寸法(mm)15×Φ18
質量(g)43
適合品番SRS-001
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ステー不要の汎用ETCケース。
車体任意の位置にボルト共締めで装着。
付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
材質亜鉛ダイキャスト
ねじピッチ1.25
ねじ径(mm)10
各種バッグで使用するゴムコードです。
用途ゴムコード
材質ゴムヒモ
対応商品MFK-255、MFK-256、MFK-222、MFK-221、MFK-220、MFK-219、MFK-213、MFK-212、MFK-211、MFK-192、MFK-191、MFK-190、MFK-102、MFK-101、MFK-233、MFK-024、MFK-100、MFK-025、MFK-026、MFK-011、MFK-010、MFK-023、MFK-067、MFK-066、MFK-065、
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)。SRS-007 液晶保護ガラスフィルム。細かいキズから液晶画面を保護する専用ガラスフィルムです。
寸法(mm)73×130
質量(g)27
適合品番SRS-001
1枚
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
長さ(mm)バックル込:約690、バックル除く:約650
幅(mm)約19
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
ステー不要の汎用ETCケース
用途ETCケース
材質EVA+合皮
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×165×50
取付穴(mm)10
収納量最大:350g
旺文社のツーリングマップルサイズで差込みと見開きが独立したWマップスペース。薄型でライディングを邪魔しません。財布や小物も収納可能。独立した小型フラップと強力マグネット4個で確実取付
色合皮ブラック
容量(L)3.3
付属品レインカバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×200×280
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
自由にアレンジできる3ピース形状。
貼り付け方向を選ばないシンプルデザインと柔軟性に優れた素材。
大切なタンクをバックルなどのキズから守る。
バッグ用リペアパーツ
用途バタつきを防止し、快適で安全なライディングを可能にします。
材質PPベルト 、面ファスナー
色ブラック
構成本体(MP-103T)×4
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
簡単!ズレない!Kシステムベルト
材質PE/PP/POM
寸法(高さH×幅W)(mm)1100×430
TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)。SRS-006 プロワイヤレスリモコン。本体とリンクすることで手元で通話対応、 アプリ切り替え、画面切り替えが出来るワイヤレスリモートコントローラー。
質量(g)43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×65×19
適合品番SRS-001
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。