整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シート下の空間を収納スペースとして活用可能にするネットです。ドレスアップ効果だけでなく実用性も考慮した製品です。
適合ズーマー
ヘッドライト上部のフレームを生かし、積載スペースを拡張するオーバーキャリアです。
色ブラック
仕様フロントオーバーキャリア
荷台寸法(mm)縦300×横300
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
レブルのフレームなど28.6mmのパイプに装着可能。サイドバッグ装着時などに純正のヘルメットロックが使用出来なくなった際などに便利です。
適合17y レブル250 ユニバーサルΦ28.6mm
材質スチール製ブラック仕上げ
色ブラック
取付径(Φmm)28.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
クラシカルなイメージはそのままに水冷化したエンジンを積んだボンネビルシリーズに対応する便利なヘルメットロック。
使いやすさを考え、左側フレームにクランプ装着。スチール製ブラック仕上げ
適合T100/ストリートツイン/スクランブラー
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
人気のミドルクラス トライアンフ スピード400/スクランブラー400X用のヘルメットロックが登場!あれば便利と感じるマストアイテム。左側フレーム下部に固定。ステー:スチール製ブラック
適合トライアンフ スピード400/スクランブラー400X
ステー種類スチール製ブラック
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
あれば便利なヘルメットロックシリーズにストリートクルーザーとして登場した新型エリミネーター/SE用が登場!違和感ないスタイルで車体イメージを崩さずに便利機能を追加。車体左側フレームに装着
用途ブラック仕上げ
色ブラック
適合車種エリミネーター400/SE (8BL-EL400A)2023y-
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
V4になった新型ムルティストラーダに対応したヘルメットロックをリニューアル!
ツーリングや街乗りでもちょっとバイクから離れる際に便利なアイテム。純正オプションのサイドパニア取付時にも対応。
左側フレームに固定
材質スチール
色ブラック
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
リア回りが大きく異なるGB350 C用のETCケース取付用ステーが登場!取付個所に困る別体式ETC車載機をリアフレーム右に収めます。別売のETCケースと一緒に固定。スチール製ブラック
用途※ETCケース : レザーケース(ミツバ対応)/HD-06663・(日本無線対応)/HD-06664、K3タクティカルケース(ミツバ/日本無線対応)/ZK3-10001B※純正オプション リアキャリア(08U70-K3R-D00)との併用時はメーカー品番307-090 ボルト/カラーセットをご用意下さい。
適合GB350 C 【8BL-NC64】2024y-
色スチール製ブラック
1セット
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用しておりますので、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.1kg。【材質】ポリエステルターポリン PVC
側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.3kg。【材質】ポリエステルPUレザー PVC
色PUブラック
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.3kg。【材質】ポリエステルPUレザー PVC
色PUダークブラウン
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)
寸法(mm)カメラ:37×28
サイズ録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080)
本体寸法(mm)100×57×20
液晶サイズ(本体)3.0インチフルカラーLCD
撮像素子200万画素 CMOS
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。
色ブラック
取付場所左側シートフレーム
主な適合車種DUCATI DIAVEL(11Y-)(13Yストラーダモデル不可)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。