厚さ(mm)(折り畳み時)90
寸法(mm)中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146
質量(kg)1.5
外寸(mm)(コンテナ)357×255×284
内寸(mm)(コンテナ)322×225×255
静荷重(kg)20
最大積載段数5
厚さ(mm)(折り畳み時)100
寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180
質量(kg)3
外寸(mm)(コンテナ)525×365×340
内寸(mm)(コンテナ)485×332×310
静荷重(kg)20
最大積載段数5
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。
ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。
コード長さ(m)12
使用電源単1×2本(別売)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
ユニバーサルホルダー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン径(Φmm)(固定)5、9
穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200
ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
モンキー125(JB02/03)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
シートベースから製作したSP武川社オリジナル製品で、全体をコンパクトにまとめ、ノーマルはもちろん、様々なカスタムスタイルにコーディネートできるデザインです。シートベースは樹脂製とすることで軽量化を実現。シート表皮には滑りにくい生地を採用し、ホールド感を高めます。 。シートスポンジにはSP武川社オリジナルスーパーウレタンスポンジを採用し、ロースタイルシートでもクッション性を十分に確保しており、快適なライディングをお楽しみ頂けます。
こんなお得な商品も!
バンドホルダー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター等の脱着には必需品の特殊工具です。
適合サイズ(Φmm)60~120
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
寸法(mm)”7”は約18、”0・2・3・4・5・6・8・9”は約20
縦(mm)数字全て約29
横(mm)”1”は約10
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
クラッチロックナットレンチ 20×24
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
スーパーカブC125(JA48/JA58)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スーパーカブ110(JA44/59)・クロスカブ110(JA45/60)
色ブラック
左右区別L
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
GROM(JC92-1000001~) MSX GROM(MLHJC92)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1
2
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。