リムシールドⅡMotionPro(モーションプロ)(34件のレビュー)当日出荷
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
タイミングホイールMotionPro(モーションプロ)当日出荷
点火時期やバルブタイミングの計測、セットアップの為のプレート
スパークプラグギャップツールMotionPro(モーションプロ)(4件のレビュー)当日出荷
スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。
ビードバディⅡMotionPro(モーションプロ)(2件のレビュー)7日以内出荷
モーションプロの旧ビードバディから改良された新デザインを採用。
ブルーアルマイト仕上げが強度の高い6061アルミニウムにレーザーロゴ刻印が施されています。
特にビブムースタイヤの交換には必須のツールです。
タイヤ交換時にタイヤレバーと併用しながら、ホイールのセンターにビードを落としたまま保持。
タイヤレバーで作業している反対側のスポークに本体を掛けて使用します。
クーラントリカバリータンクMotionPro(モーションプロ)(1件のレビュー)当日出荷
オーバーヒート時でもクーラントのロスを防ぎます。ほとんどの水冷バイク、スノーモービル、ATVでお使い頂けます。オーバーヒートし易いシチュエーションや暑い地域、沸点の低い高地などでのライディングを続ける 為に制作されました。小さくて、取り付けやすいデザインのボトルは高密度ポリエチレン製です。ボトル本体に2つの穴が貫通しており、付属のタイラップなどでがっちり固定する事ができます。ボトルキャップは耐久性があり簡単に着脱できる耐薬品性のラバーでできております。
ミニブリーダーMotionPro(モーションプロ)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
レンチとブリーダーが一体成型になったコンパクトツール。
ワンウェイバルブ内蔵で素早い作業が可能です。
ボディはクロモリ鋼材を使用しレバーはブルーアルマイトを施したアルミ製。
差込口は高品質のラバーシールを使用しキャリパーのブリーダーにしっかりと密着します。
レバーは、12角のレンチタイプ。
狭い場所でも素早くハンドルの位置を入れ替えられるマルチポジションを採用。
マイクロブリーダーMotionPro(モーションプロ)(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークは伸縮や熱膨張により、内部の空気圧が上昇します。その上がった内圧をワンプッシュで大気圧まで戻せるツールです。
新しく採用されたコンパクト・ロープロファイルのデザインは取付け時に11mmの高さに抑えられています。
ステンレススチールのボディは耐久性が高く、腐食を起こしません。
もともと付いているブリーダースクリューと交換するだけの簡単設計です。
フロントフォークが伸びきった状態(フロントタイヤを浮かせてフォークが伸びきった状態)でブリーダー先端のボタンを押すと、フォーク内の内圧が大気圧に調整されます。
簡単にフォークをアップグレードさせるボルトオンパーツです。
2個セット
ヘックスアクスルツールMotionPro(モーションプロ)5日以内出荷
ホイールの脱着に便利!17・19・22・24mmサイズが1つのボディーに収まっているので、ほとんどのモデルに適合します。軽量、強靭なT6アルミ製でエンデューロなどで携帯ツールとして最適です。
フューエルインジェクタークリーナーキットMotionPro(モーションプロ)4日以内出荷から7日以内出荷
正方向の噴射と逆方向の噴射の2方向から清掃できます。エアーコンプレッサーを使用せずに清掃できます。カンのスプレーで清掃できます。プッシュボタンを押すと、インジェクターが作動しLEDが点灯します。耐久性のあるアルミにアルマイト加工がしてあります。作動テスト用の9V電池が付属しています。別売りのカプラーケーブルを使用すると他のインジェクターにも使用できるようになります。
ベアリングドライバーセットMotionPro(モーションプロ)当日出荷
ハンマーやプレスでベアリングを簡単にインストールできます。ベアリングの外径が32mm-47mm、内径が12mm-25mmに広く対応したベアリングドライバーセットです。プラスティックケース付き。
クリップオンハンドルバーアライメントツールMotionPro(モーションプロ)7日以内出荷
短時間で簡単にセパレートハンドルを左右対称に揃える調節をするためのツールです。フォークのセンターを基準としてまず片方のハンドルの角度を決定すれば、もう片方を左右対称に なる角度に合わせることができます。セパレートハンドルの角度が予期せず変わってしまった時の調節やアフターマーケット(社外品)のセ パレートハンドルの取り付け時に最適のツールです。アジャスタブルアームで正確な位置に合わせることができます。軽量6061ビレットアルミ製。折りたたんでコンパクトになるので工具箱にも収まります。サムスクリューは円周にギザギザつきのタイプです。モーションプロによる設計。
ステアリングステムベアリングツールMotionPro(モーションプロ)(1件のレビュー)12日以内出荷
テーパーローラー型のステアリングステムベアリングの脱着ができます。ほとんどのバイクのテーパーローラー型のステアリングステムベアリングに対応しています。ベアリングレースインストール時に使用する、26 mm, 28 mm, 30-31 mm, 35-36 mm のレースプロテクターが付属しています。強度に優れた6000系アルミニウム製。コンパクトなデザインで、ロワートリプルクランプまでしっかりとベアリングを装着できます。ベアリング取り外し時にアウターシートメタルケージをニッパーなどでカットしてもらう必要があります。ベアリング脱着時にステアリングステムに傷を付けにくく、簡単に作業ができます。
スプーンタイヤアイアンセットMotionPro(モーションプロ)4日以内出荷
手に馴染む、握りやすいデザインを採用しています。2本セットで、携帯に便利なポーチ付きです。ハードニッケルピューター仕上げです。
ヘックスドライバー90°DEGMotionPro(モーションプロ)5日以内出荷
キャブレターなど、奥まった箇所のボルト脱着用ツール。全長50cm。5種類のビット付属。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3