防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。
容量(L)24
質量(kg)2.0
外寸(mm)310×390×260
内寸(mm)280×370×220
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)56
質量(kg)3.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
新開発独自の機構による収納トレイを標準装備。フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。ひとつの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため、鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため、雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
色白
容量(L)66
質量(kg)6.5
外寸(mm)470×480×405
内寸(mm)460×475×305
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
棚板2段標準装備。
上下分割開閉方式。
フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。
錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。
容量(L)220
適合2st・4st
質量(kg)12
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
質量(kg)約3.5
色白
サイズL
タイプ標準仕様
容量(L)約65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×370
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×350
適合車種汎用(ホンダクロスカブ)(ホンダスーパーカブ※2012~17年式除く)
1個
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)。フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
色白
容量(L)93
質量(kg)6.5
外寸(mm)510×450×420
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)39
質量(kg)3.2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途ラゲージMの高さだけを低くした、よりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。
容量(L)29
質量(kg)2.8
外寸(mm)420×360×250
内寸(mm)410×340×220
適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)。フタを任煮の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
色白
容量(L)93
質量(kg)6.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450×420
新開発独自の機構による収納トレイを標準装備。フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。一つの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。
色白
質量(kg)約6.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×480×405
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)24
質量(kg)2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260
耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。ラゲージMの高さだけを低くしたよりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。
用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)29
質量(kg)2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×220
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×250
2st・4st共用。専用キャリア付。
スライド式棚板(取り外し可)
ヒンジ:フタを任意の位置で固定。フラットトルクヒンジ。
錠前:ワンアクションでロックが可能。
容量(L)約96
セット内容キャリーBOX
質量(kg)約6.5
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(BOX)510×450×420
1個
¥42,980
税込¥47,278
91日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。