ヘルメットを着用してもズレにくいヘッドキャップ付のフェイスマスクです。
材質ポリエステル
色BLACK
サイズF
機能使用法は自由自在
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ベストセラーのハンドルウォーマー。
真冬の寒さ対策の最後の手段。
スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。
ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。
親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズフリー
材質ネオプレーン
靴の中で邪魔にならない薄型ネオプレーン製の防風仕様電熱トゥーウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。バッテリー接続用のUSBケーブルと一体のコントローラーの操作により3段階の温度調節が可能。
色BK
サイズFREE
1足
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。
・Fleece neck warmer with electric heater(USB)
・USB mobile batteries available on the market can be used
・Three-stage temperature settings are available
色BK
サイズFREE
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ネオプレーン製のマスクに耳から首周りまでをカバーするフリースウォーマーをプラスしたアイテム。
ネオプレーンの裏地にもフリースを使用。
肌触りが良くて温かい、厳しい冬のライディングにも心強いフェイスウォーマーです。
イヤーウォーマー部を折り込んで使うこともできます。
材質ネオプレーン、フリース
色ブラック
サイズフリー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
肌触りの良い上質なメリノウールを100%使用。メリノウールの優れた性質(保温・吸湿発熱・吸湿速乾・防臭)を有する筒形のシンプルなネックウォーマー。
色ブラック
サイズフリー
素材メリノウール
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
お腹の冷えに効果大な電熱ウエストウォーマー。2種類のバッテリー接続用ケーブルを備え、コミネ製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209)と市販のUSBモバイルバッテリーどちらも使用可能なハイブリッド仕様。
3段階の温度設定が可能。
防風構造。
裏起毛素材でより暖かく。
色BK
サイズFREE
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ジャケットの下に着用しやすい薄型電熱インナーベスト。胸部・背中だけでなく、冷えやすい太ももにも発熱機構を搭載。スイッチ操作で3段階の温度調節が可能。
仕様QC3.0専用
色ブラック
最大消費電力(W)約24
素材[表地]ポリエステル・TPU、[裏地]ポリエステル
コミネ製12V電熱アイテムを複数同時使用するための3股ケーブル。
・Triple splitted cable to hook up the heated products from the battery of your motorcycle
色BK
サイズFREE
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
保温性を高めたロングタイプ。
09-021ネオプレーンハンドルウォーマーをさらに保温性を高めたロングタイプ。
法定速度程度の走行風でも変形しないようにプラスチック板をハンドルウォーマー内で補強として使用しています。
手首をカバーする部分が大幅に長くなり保温性が向上。
親指部分は透明になっており操作がしやすくなっています。
サイズフリー
材質ネオプレーン
小排気量のスクーターに最適な新型ハンドルウォーマー。
ベストセラーアイテムとなっている「AK-021」をベースに、カバー側面にプラスチックの芯を内蔵させたことで、走行風での型崩れを防いでいる。
防風保温仕様。
型崩れを防ぐ芯を内蔵。
リブニットカフ<手首>。
夜間被視認性を高めるリフレクター<側面>。
サイズF
1セット
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
AK-362 ネオプレーンハンドルウォーマーネオ
スクーター向けハンドルウォーマー
防風性能の高いネオプレーン素材
カバー側面にプラスチックの芯を内蔵
MATERIALS
neoprene
高機能保温素材サーモライトを中綿に使用した汎用ハンドルウォーマー。
材質ネオプレーン
色BLACK
サイズF
機能左右対称
1セット
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
辛い耳の冷えを防止できるアイテム。肌触りの良いFreeスに加え、部分的にネオプレーンで保温性を高めたイヤーウォーマーです
用途・ネオプレーン:ウェットスーツにも使われている。保温性と防風性に優れる素材
材質neoprene・fleece
厚さ(mm)3
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
懐かしのカラスマスク
用途・本革使用
材質cowhide(Leather)
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電する電熱インナータイツ。腿・膝・爪先にヒーターを内蔵し、冷えやすい下半身をしっかり温める。伸縮性に優れ、腰から爪先までをカバーしながらも動きやすさ抜群。
・DC12V electric heated base layer tights
・Three-stage temperature settings are available
・Fleeced-lined adds the warmth
色BK
グリップにはめ込むだけで簡単にセットできる、スリップオンタイプのグリップヒーター。お手持ちのモバイルバッテリー※から給電するので配線不要。電源のオン・オフと3段階の温度調整を手元で行える、専用コントローラーケーブルを装備。前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯し、合計15Wのハイパワー仕様。
用途・USB出力を備えた市販の充電式モバイルバッテリーで使用可能
色ブラック
サイズFREE
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
コミネ製7.4V電熱グローブを車載USBソケットに接続して使用できるアダプター。
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
グリップにはめ込むだけで簡単にセットできる、スリップオンタイプのグリップヒーター。車載バッテリーより給電するDC12V仕様で、電池残量を気にせず使用可能。電源のオン・オフと3段階の温度調整を手元で行える、専用コントローラーケーブルを装備。前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯し、左右合計約16.5Wのハイパワー仕様で厳冬期でも快適。
用途・車両バッテリー(DC12V)に繋ぎ使用可能(給電用ハーネス付属)
色ブラック
サイズFREE
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
スクーター用の防風エプロン。冷えやすい膝から胸元までをカバーします。
停車時はシートカバーとしても使える形状です。
材質ポリエステル
色BLACK
サイズFree
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
専用バッテリーを使用する保護性能に優れる7.4V仕様電熱ウインターグローブ。握りやすいフローティング構造のカーボンプロテクターを拳に、CE規格衝撃吸収フォームを指に装備。しなやかで断線や腐食に強いマイクロカーボンファイバーヒーターは配置を改良することで指先を包み込むように温めます。電源を別売りとし、使い方に応じて無駄のない組合わせを選択可能。
用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください)。・保温性を高める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
材質polyester・Polyurethane・Goat Leather・Nylon・HiPORA(R)
最大消費電力(W)約20(左右合計)
車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。
・Windproof liner with electric heater(DC12V)
・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc.
・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm
・Three-stage temperature settings are available
色BK
12V車載バッテリーから電源を取り出すグリップヒーターキット。
操作スイッチはハンドル周りをスッキリまとめられる一体型のスイッチを採用。
スイッチ操作によって温度調節が可能。
車載バッテリーを使用するDC12V仕様。
操作スイッチ一体型グリップ。
接続用アクセサリー付属。
色Black
サイズF
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
装着が簡単な電熱グリップヒーター。お手持ちのUSBモバイルバッテリーや車両に備えたUSBソケットから使用可能。USB端子が左右それぞれついているので、USB給電でもしっかりとした発熱量。現在のグリップにはめ込む形で簡単にセットできるグリップヒーター。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯しています。各グリップごとに独立したUSB電源を備え、合計15Wのハイパワー仕様と高効率設計により、通常のグリップヒーター並みの暖かさを実現しました。USBソケットに配置したスイッチで三段階の加温調整が可能です。
色ブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
12Vバッテリー車に対応した防寒グリップヒーター。操作スイッチはグリップ一体型で、ライディング中も直感的な操作が可能。3段階の温度調整に加え、前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。3種類のスロットルパイプが付属し、さまざまな車両に対応。防塵・防水性能はIP68に相当し、多様な天候下での使用にも対応。
用途・車両バッテリー(DC12V)に繋ぎ使用可能(給電用ハーネス付属)
色ブラック
サイズFREE
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
EK-106, EK-111, EK-112, EK-312の袖口電源コードに接続してコミネ製7.4V用電熱グローブ(GK-804, EK-200, EK-205, EK-215,EK-217,EK-218)が使用できるようになるアダプター
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。
・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V)
・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc.
・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm
・Three-stage temperature settings are available
色BK
車載12Vバッテリーより給電するコンパクトな電熱ハンドルウォーマー。
・Handle covers with electric heater(DC12V)
・DC12V electric heated handle warmer
・Can be operated by powered direct from your motorcycle
・Three-stage temperature settings are available
・Neoprene construction
・Windproof construction
色BK
サイズFREE
1双
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
夏の使用に特化したハンドルカバー。
カバー上面は薄手のネオプレーンを使用して日焼けを防止。
側面と底面には風通しの良いメッシュを採用。
サイズFree
リブニットカフで裾からの冷気の侵入をシャットアウトし、バイクを降りた後でも防寒用として着用できるコストパフォーマンス抜群のウインターグローブ。特徴。・保温性を高める中綿入り。・防風仕様。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
用途素材。[表地]合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン 。[裏地]ポリエステル。プロテクター。ナックル
材質[表地]合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン [裏地]ポリエステル
プロテクターナックル
CE規格レベル2認証を取得したナックルプロテクターを内蔵したウインターグローブ。高性能透湿防水フィルムHiPORAを使用し、蒸れを解消し防寒性を向上。厳しい冬の環境でも快適な着用感を提供。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・本革使用。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。・CE規格 EN13594 レベル2:拳プロテクターのCE規格基準EN13594(レベル2)を満たす
材質synthetic leather, polyester, goat leather
プロテクターknuckle
車載バッテリーより給電する電熱チャップス。降車時に素早く脱げる利便性に優れた防寒アイテム。車載バッテリーより給電するDC12V仕様。電源取り出し用のハーネスも同梱し、バッテリー残量を気にせず使用可能。
用途・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・膝にプロテクターポケットつき。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック
最大消費電力(W)約31
プロテクター(kee:option)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
使いやすく快適な着用感のウインターグローブ。裾からの冷気の侵入を防ぐリブニットカフ仕様。ナックルプロテクター内蔵、カーボンパームスライダー装備で保護性能を強化。HiPORAを使用し、蒸れを解消して防寒性を向上。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・カーボン:・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。
材質【outshell】nylon, polyester, other 【liniing】nylon, polyurethane 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R)
プロテクターknuckle・palm
最適な温度をキープするOutlast(R)ライニングを採用した、ウインタージャケットのフラッグシップモデル。胸・肩・ひじ・背中には、CE規格レベル2認証を取得したENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備。磁石で簡単に着脱できるネックゲイターを備え、首元の防寒性も向上。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・エアベンチレーション機能。・運動性を高める立体裁断。・着脱可能なインナー標準装備。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・アウトラスト:Outlastは、NASAのために開発された温度調節素材で、体表面の温度変化に応じて熱を吸収・番熱・放出し、快適な温度を保つ機能を持っています。・タイプBコネクションジッパー:タイプBコネクションジッパー装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell】nylon (PU laminated), polyurethane 【lining】polyester
色ブラック
プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
普段のズボンの上に履くだけで一気に防寒力と保護力がアップ。中綿を使用したオーバーパンツで軽くて暖かく、膝には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターを装備。裏地はさらりとした素材で簡単に重ね履きが可能。・夜間の安全のための反射パネル。・股下の長さ調整機能。・快適な乗り心地のための3D人間工学フィット。・ヒップ:滑り止めパッチ。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・膝にプロテクター標準装備。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル
用途素材。[表地]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。プロテクター。膝
材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル
色ブラック
プロテクター膝
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。