1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーティな薄型スイッチ 5色のLEDランプがヒーターレベルや電圧レベルを表示します。 押しやすいグリップスイッチはハンドル回りのスペースを最小限に抑え、スイッチの操作も容易に行えます。 防水機能搭載のため雨の日も安心してお使いいただけます。 スイッチは完全防水ではなく、「JISD0203S2」に準ずる仕様です。 【レギュレート機能】 バッテリーが11.5Vまで下がると自動で電源が切れます。 数分後、バッテリー電圧が11.6V以上に戻った状態でスイッチを押すと、温めを再開します。 【バッテリーチェック機能】 バイク本体のバッテリーに異常がないかをチェックできます。キーをONの位置に回すと電圧チェック機能モードになります。 検出した電圧に合わせてLEDライトが点灯することで、車体の電圧を把握することができます。 【山城オリジナルのグリップデザイン】 握り易さ・操作性・疲れ難さ等を考慮したオリジナルグリップを採用。 グリップの外径を約Φ33mmの細めに設計し、握りやすくすることで操作性を高めています。
ブラック 適合サイズ(mm)120~125 構成部品ヒートグリップ(115mm)×2(右・左)、スイッチ、ハーネス、M4イモネジ(ホーローセット)、バーエンドキャップ×2、ギボシセットオス(3.5Φ)×2、ギボシセットメス(3.5Φ)×2、アース端子(6mm)、エレクトロタップ×2、5mm右スペーサー×2、5mm左スペーサー×1、取扱説明書、結束バンド
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング