スポーティな薄型スイッチ
5色のLEDランプがヒーターレベルや電圧レベルを表示します。
押しやすいグリップスイッチはハンドル回りのスペースを最小限に抑え、スイッチの操作も容易に行えます。
防水機能搭載のため雨の日も安心してお使いいただけます。
スイッチは完全防水ではなく、「JISD0203S2」に準ずる仕様です。
【レギュレート機能】
バッテリーが11.5Vまで下がると自動で電源が切れます。
数分後、バッテリー電圧が11.6V以上に戻った状態でスイッチを押すと、温めを再開します。
【バッテリーチェック機能】
バイク本体のバッテリーに異常がないかをチェックできます。キーをONの位置に回すと電圧チェック機能モードになります。
検出した電圧に合わせてLEDライトが点灯することで、車体の電圧を把握することができます。
【山城オリジナルのグリップデザイン】
握り易さ・操作性・疲れ難さ等を考慮したオリジナルグリップを採用。
グリップの外径を約Φ33mmの細めに設計し、握りやすくすることで操作性を高めています。
色ブラック
適合サイズ(mm)120~125
構成部品ヒートグリップ(115mm)×2(右・左)、スイッチ、ハーネス、M4イモネジ(ホーローセット)、バーエンドキャップ×2、ギボシセットオス(3.5Φ)×2、ギボシセットメス(3.5Φ)×2、アース端子(6mm)、エレクトロタップ×2、5mm右スペーサー×2、5mm左スペーサー×1、取扱説明書、結束バンド
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。